カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • 制御機器(233)
  • 切削工具(88)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • 農業機械(44)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 電気材料(30)
  • 清掃用品(28)
  • 機構部品(20)
  • バイク部品(11)
  • 家電(10)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • テープ(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x20」の検索結果

関連キーワード
905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
329税込362
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
299税込329
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本)エスコ
250税込275
1パック(38本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-220関連資料仕様(0.14MB)
M2 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状丸皿頭
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
310税込341
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-220長さ(mm)20ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本) エスコM2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(28本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-220
M2 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本) エスコM2 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本)エスコ
395税込435
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-108材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコM2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-208材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40) OHSATO(大里)ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)OHSATO(大里)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ユニクロメッキを施したフランジボルトです。
トラスコ品番513-9642材質長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
フランジボルト 2コ M8X20 クロ DAYTONA(デイトナ)フランジボルト 2コ M8X20 クロDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
翌々日出荷
補修部品
主な適合車種M8X20
スプリューハンドタップ(細目) M20X2.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M20X2.0 #3日本スプリュー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
スプリューハンドタップ(細目) M20X2.0 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M20X2.0 #2日本スプリュー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ1.0x20m/2.0mmゴムマットエスコ
97,500税込107,250
1個
翌日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック
高ナットM8X20ステンレス2個入 POSH Faith高ナットM8X20ステンレス2個入POSH Faith
769税込846
1セット
翌々日出荷
MONKEY125
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
41,700税込45,870
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20B
M20 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EB-20B
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
200x2.0mms20m ゴム板(ロール) エスコ200x2.0mms20m ゴム板(ロール)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-76
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DA-20B
タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20 BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20BIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ナベ2シユM4X20関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.04MB)図解NoMG2200 羽根車部品_No.19、MD3100KT 羽根車部品_No.27、MD3600 羽根車部品_No.27、MD3100T 羽根車部品_No.18、DL220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.17、MD2300M 羽根車部品_No.28、MD3600M 羽根車部品_No.27、MD2300 羽根車部品_No.28、MD3600K 羽根車部品_No.27、MD3100KT 羽根車部品_No.18、DL170 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.32、MG170 羽根車部品_No.27、DL170 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.21、MD2300K 羽根車部品_No.28、MD3100T 羽根車部品_No.27
19x2.0mm/20m ゴムマグネット エスコ19x2.0mm/20m ゴムマグネットエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-21A材質フェライト幅(mm)19厚さ(mm)2.0長さ(m)20吸着力220gf/cm2以上
タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20 BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ナベ2シユM4X20部品名称タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.92MB)図解NoMG170 羽根車部品_No.28、MD800 羽根車部品_No.17
1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-13外径(Φmm)2
サラキャップボルトセット M6x20 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M6x20 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
199税込219
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
サラキャップボルトセット M8x20 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M8x20 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
239税込263
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
M4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-145
M5x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
390税込429
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-154
150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブルエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブルエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
...