カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(992)
  • 制御機器(305)
  • パソコン/周辺機器(244)
  • 切削工具(145)
  • ねじ・ボルト・釘(127)
  • 建築金物(95)
  • 農業機械(85)
  • 電気材料(60)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 物流用品(31)
  • 測定用品(23)
  • 自転車部品(23)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 清掃用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • バイク部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 家電(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 防犯用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 防災用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業服(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「m2x4」の検索結果

関連キーワード
2,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-205頭部形状鍋頭
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止めOHSATO(大里)(1件のレビュー)
198税込218
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
639税込703
1パック(8本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-204
ビスセット 摂津金属工業ビスセット摂津金属工業
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
M2 x  4mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  4mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-101長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-204
標準形エアシリンダ(丸形) CM2X4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2X4SMC
669税込736
1個
9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
M2 x  4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-301長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2  x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本)エスコ
860税込946
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-200材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状ナベ
M2  x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本) エスコM2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)エスコ(2件のレビュー)
815税込897
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-200材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-204長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ日伸理化
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×42本用。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-06
変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe 玄人志向変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe玄人志向(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。
仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)エスコ
250税込275
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-204関連資料仕様(0.14MB)
M2 x 4mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状丸皿頭
M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-204頭部形状六角穴付き
M2 x 4mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/66本) エスコM2 x 4mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/66本)エスコ
250税込275
1パック(66本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-204長さ(mm)4ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
SSD M.2 PCIe Gen3x4 シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4シリコンパワー(Silicon Power)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms寸法(mm)22.0×80.0×3.5質量(g)約8動作温度0℃~70℃保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。インターフェイスPCIeGen3×4各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)MTBF平均故障間隔200万時間
2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック) エスコ2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-202質量(g)490寸法(m)2×4
2.0x4.0m 鳥よけネット エスコ2.0x4.0m 鳥よけネットエスコ
2,100税込2,310
1枚
翌日出荷
サイズ2×4m
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
61,500税込67,650
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
61,100税込67,210
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
関連キーワード
...