カテゴリ

  • 切削工具(83)
  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 防犯用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「m2x4」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-204
M2 x  4mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-204
M2 x  4mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-101長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2  x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/130本)エスコ
860税込946
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-200材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状ナベ
M2  x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本) エスコM2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)エスコ(2件のレビュー)
815税込897
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-200材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x  4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-301長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-204長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe 玄人志向変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe玄人志向(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。
仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm
ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業ケーブルプロテクタ2 40x4M大研化成工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番473-0496幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5適合ケーブル(Φmm)40
4.0x 2m ステンレスチェーン エスコ4.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-402質量(kg)0.53寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンク シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンクシリコンパワー(Silicon Power)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷
XS70 PCIe Gen 4x4 は3D NANDを搭載しNVMe 1.4 に対応。Gen 3.0よりデータを2倍早く転送可能です。 最大7,300MB /秒の読み取り速度と6,800MB /秒の書き込み速度により、XS70はSSDの性能を最大限に活用しゲームパフォーマンスをアップさせることが可能です。XS70のヒートシンクは熱放散の性能を高める為、角度の付いたスリットを備えており、激烈なゲームセッションで熱くなったSSDも簡単に熱放散できます。 ヒートシンクのスリットから熱が逃げやすく、過熱を防ぎ、より安定したゲームプレイを実現します。ゲームをスムーズに行う為、XS70はRAIDテクノロジーとLDPCコーディングに対応し、システムの安定性とデータの整合性を維持しながらパフォーマンスの最大化を実現します。また、DRAMキャッシュバッファーにも対応し、シーケンシャル読み取り/書き込みおよびランダム読み取り/書き込みのパフォーマンスを向上します。XS70のサイズとパフォーマンスはPlayStation 5の要件を満たし、ストレージも最大8TBに上る為、新作ゲームをインストールする為に旧作ゲームを削除するような必要はありません。XS70の筐体はM.2 2280(80mm)でコンパクトな為、最小限のスーペースで簡単に設置が可能です。簡単なアップグレードで優れたパフォーマンスと大きなストレージを加えることが可能です。
仕様特許:TW Patent No. D219236、耐衝撃試験:1500G/0.5ms、MTBF (est):1,600,000 時間、System Requirement:PCIeインターフェースに対応するM.2スロットとNVMeに対応するOSを備えたPC質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.6×80.0×10.8動作温度0℃~70℃保証期間5年インターフェイスPCIe Gen 4x4各種認証CE、FCC、UKCA、BSMI、Green dot、WEEE、RoHS、KCC
6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-111主な用途隙間用
4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブ エスコ4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブエスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)4×6全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DJ-2使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル長(mm)350
M4 x 0.5  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-4B
2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SN-23
Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm GYEON(ジーオン)Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cmGYEON(ジーオン)
500税込550
1個
当日出荷
コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。
適合用途コーティング剤塗り込み寸法(cm)4×9×2.5危険物の類別非危険物
M4  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-4Bアズワン品番64-7939-15
M4  x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-4アズワン品番64-7939-14
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
M 4x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 4x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
395税込435
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-410
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09")質量(g)4(0.14 oz)規格M.2 2230インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
1,990税込2,189
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67omron(オムロン)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
M 4 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 4 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-4B
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証Apacer
10,980税込12,078
1個
当日出荷
PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1300 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(16本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-13長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-11材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-15材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工