カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(706)
- 制御機器(152)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- 機構部品(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 切削工具(19)
- 農業機械(18)
- 測定用品(17)
- バイク部品(14)
- 建築金物(14)
- 電気材料(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 洗車・清掃(9)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 作業工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- Festo(12)
- GYEON(ジーオン)(9)
- KEMET(23)
- MURATA(村田製作所)(7)
- omron(オムロン)(10)
- POSH Faith(12)
- RS PRO(29)
- SMC(448)
- StarTech.com(8)
- TDK(10)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- エスコ(44)
- コガネイ(229)
- フエニックス・コンタクト(28)
- ミヤコ(6)
- 大阪魂(10)
- 小野測器(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

標準形エアシリンダ(丸形) CM2X4
SMC¥669税込¥7361個9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD
プリンストン¥35,980~税込¥39,578~1枚当日出荷PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC対応の内蔵型SSDです。質量(g)7規格フォームファクター:M2. 2280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.3対応機種PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC保証期間3年間保管温度範囲(℃)-40-+85インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe 2.0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)連続最大7100Nandタイプ3D NAND
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)
OHSATO(大里)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニクロメッキを施したフランジボルトです。トラスコ品番513-9642材質鉄長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
打ち込み式金属アンカー EA2 M10x40 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥45,980税込¥50,5781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8334材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)17ドリル径(Φmm)12深さ(mm)ボルト貫通:10~17包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM10穿孔深さ(mm)43
打ち込み式金属アンカー EA2 M8x40 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥36,980税込¥40,6781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8320材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10深さ(mm)ボルト貫通:8~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM8穿孔深さ(mm)43
40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本)
エスコ¥15,800税込¥17,3801組(5本)翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質アルミニウム色シルバー入数5![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,490税込¥1,6391パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
エスコ¥12,300税込¥13,5301パック(2本)翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)入数2本
RS PRO チェーンガイド, タイプ 16B, 緑, 2m x 40mm x 15mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド16Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。仕様チェーンタイプ = 16B幅 = 40mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥680税込¥7481パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100![M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538644-180221-02.jpg)
M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥2,420税込¥2,6621パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1640A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16![M10x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798424-260421-02.jpg)
M10x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥990税込¥1,0891本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×40
NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)594X40M 2インチ
桜井¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷折り図面や閲覧図面用に適しています。 現場(屋外)持出し図面に適してます。 カラー印字対応合成紙です。幅(mm)594長さ(m)40
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(58件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート![M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798476-260421-02.jpg)
M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥1,340税込¥1,4741本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×40
M2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
40x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/4本)
エスコ¥18,100税込¥19,9101組(4本)翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質アルミニウム色シルバー入数4
ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
大研化成工業(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本(4m)当日出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40
M2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40個)当日出荷エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-105材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
GYEON Q2M SoftWipe EVO Q2MA-SWE 40x40 cm
GYEON(ジーオン)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷非常に柔らかくて優しい繊維のマイクロファイバークロスです。柔らかい繊維のクロスですので、あらゆるコーティング剤の拭き上げに適しています。寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
GYEON Q2M BaldWipe EVO Q2MA-BWE 40x40 cm
GYEON(ジーオン)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷エッジレスタイプで多目的に使えるマイクロファイバークロスです。ボディの拭き取りや車内のクリーニングなど、車内・車外を問わずオールマイティーにお使いいただけます。サイズ(cm)40×40危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131116-190802-02.jpg)
![M16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519428-180221-02.jpg)
![M12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519324-180221-02.jpg)
![M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519202-180221-02.jpg)


![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)


![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)


![M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538644-180221-02.jpg)

![M10x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798424-260421-02.jpg)



![M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798476-260421-02.jpg)