カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 制御機器(160)
  • ねじ・ボルト・釘(129)
  • 物流用品(114)
  • 切削工具(112)
  • 農業機械(108)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 測定用品(61)
  • 機構部品(38)
  • 清掃用品(31)
  • 建築金物(30)
  • バイク部品(28)
  • 洗車・清掃(24)
  • 防犯用品(19)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 家電(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 作業工具(10)
  • テープ(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x6」の検索結果

関連キーワード
1,311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール 八幡ねじトルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール八幡ねじ
359税込395特価
1袋(20個)
当日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SCREW M2X6 77640021A DUCATISCREW M2X6 77640021ADUCATI
2,798税込3,078
1セット(10個)
31日以内出荷
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
4,130税込4,543
1袋(500本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止めOHSATO(大里)(1件のレビュー)
198税込218
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色潤工社
1,298税込1,428
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.51赤白黒青黄緑
13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚) エスコ13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)6エスコ品番EA949SW-6
M2  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本) エスコM2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)エスコ
815税込897
1パック(105本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-202材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色潤工社
999税込1,099
1パック
5日以内出荷
フッ素樹脂でコートされた単線電線です。コツはいりますが、切れ端をはんだごてで熱すると被覆が縮むので、ワイヤストリッパ無しでも作業ができます。
寸法(mm)0.32赤白黒青黄緑
M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-303長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X6 タイテックスHSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X6タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-206頭部形状六角穴付き
はごろも 朝からフルーツ みつ豆 M2号缶x6 はごろもはごろも 朝からフルーツ みつ豆 M2号缶x6はごろも
1,498税込1,618
1ケース(190g×6缶)
3日以内出荷
寒天・みかん・黄桃・りんご・パインアップル・えんどう豆が入っている缶詰。オリゴ糖を添加したシラップ漬けです。
タイプ常温入数1セット(6個入)
M 2 x M6  鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート) エスコM 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)エスコ
9,590税込10,549
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA945AP-100材質ポリカーボネートねじ径M2頭部形状鍋頭
はごろも シャキッとコーン EO缶 M2号缶x6 はごろもはごろも シャキッとコーン EO缶 M2号缶x6はごろも
1,298税込1,402
1ケース(190g×6缶)
3日以内出荷
スーパースイート種を原料にしています。シャキッとした歯ごたえ、自然の甘み、豊かな香りの色鮮やかなコーンです。
タイプ常温入数1セット(6個入)
1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット エスコ1.0x2.0m/6.0mm ゴムマットエスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-131厚さ(mm)約6質量(kg)約18長さ(m)2幅(m)1
K&K にっぽんの果実 真穴みかん EO M2号缶x6 K&KK&K にっぽんの果実 真穴みかん EO M2号缶x6K&K
2,498税込2,698
1セット(190g×6個)
3日以内出荷
みかんの中でトップクラスのブランド『真穴みかん』。青果市場では「マ」の赤いシールを貼られていることで有名です。甘みが濃く感じられ、酸味とのバランスも整った味が特徴です。シラップには高級和菓子によく使われる『白ざら糖』を使い、果実の風味を生かしたすっきり上品な甘さに仕上げました。果実缶詰の中で、みかんは一番の売れ筋であり、新たに発売いたします。
保存環境常温入数1セット(6個入)
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(20個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2985アズワン品番65-8020-12
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2062アズワン品番65-7912-45
6.0x 2m ステンレスチェーン エスコ6.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
5,690税込6,259
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
K&K にっぽんの果実 熊本県産でこぽん  EO M2号缶x6 K&KK&K にっぽんの果実 熊本県産でこぽん EO M2号缶x6K&K
2,498税込2,698
1セット(185g×6個)
3日以内出荷
適度に熟した熊本県産のでこぽんを使用しています。特有の風味があり、甘みも強い人気の商品です。シラップには高級和菓子によく使われる『白ざら糖』を使い、果実の風味を生かしたすっきり上品な甘さに仕上げました。
保存環境常温入数1セット(6個入)
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 2mRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
材料 = ネオプレンスポンジカラー = 黒密度 = 122kg/m3幅 = 2m厚さ = 6mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 2mRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
材料 = ネオプレンスポンジカラー = 黒密度 = 122kg/m3幅 = 2m厚さ = 6mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM6x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM6先端形状XZNエスコ品番EA611DG-6全長(mm)52質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
関連キーワード
...
2x6 金具特集