カテゴリ

  • 切削工具(107)
  • 農業機械(106)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 制御機器(79)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 物流用品(37)
  • 測定用品(30)
  • バイク部品(27)
  • 清掃用品(27)
  • 機構部品(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • 自動車補修部品(13)
  • 防犯用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • オフィス家具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 家電(8)
  • 作業工具(8)
  • テープ(7)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x6」の検索結果

関連キーワード
744件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    219税込241
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    219税込241
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    89税込98
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    89税込98
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所

    FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)

    丸エム製作所
    4,130税込4,543
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4 大阪魂

    SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里)

    鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    198税込218
    1パック(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具)

    無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)

    NS(日進工具)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51赤白黒青黄緑
  • M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M 2 x M6  鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート) エスコ

    M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-100材質ポリカーボネートねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(35本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-303長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)

    エスコ(1件のレビュー)
    860税込946
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
  • M2  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本) エスコ

    M2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(105本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-202材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    フッ素樹脂でコートされた単線電線です。コツはいりますが、切れ端をはんだごてで熱すると被覆が縮むので、ワイヤストリッパ無しでも作業ができます。
    寸法(mm)0.32赤白黒青黄緑
  • M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • 13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚) エスコ

    13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    410税込451
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)6エスコ品番EA949SW-6
  • HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X6 タイテックス

    HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X6

    タイテックス
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
  • M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコ

    M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(6本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-206頭部形状六角穴付き
  • はごろも 朝からフルーツ みつ豆 M2号缶x6 はごろも

    はごろも 朝からフルーツ みつ豆 M2号缶x6

    はごろも
    1,498税込1,618
    1ケース(190g×6缶)
    3日以内出荷
    寒天・みかん・黄桃・りんご・パインアップル・えんどう豆が入っている缶詰。オリゴ糖を添加したシラップ漬けです。
    タイプ常温入数1セット(6個入)
  • はごろも シャキッとコーン EO缶 M2号缶x6 はごろも

    はごろも シャキッとコーン EO缶 M2号缶x6

    はごろも
    1,298税込1,402
    1ケース(190g×6缶)
    3日以内出荷
    スーパースイート種を原料にしています。シャキッとした歯ごたえ、自然の甘み、豊かな香りの色鮮やかなコーンです。
    タイプ常温入数1セット(6個入)
  • 1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-131厚さ(mm)約6質量(kg)約18長さ(m)2幅(m)1
  • 6.0x 2m ステンレスチェーン エスコ

    6.0x 2m ステンレスチェーン

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
  • M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M6x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2サイズM6先端形状XZNエスコ品番EA611DG-6全長(mm)52質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
  • K&K にっぽんの果実 りんご(ふじ) EO M2号缶 x6 国分グループ本社

    K&K にっぽんの果実 りんご(ふじ) EO M2号缶 x6

    国分グループ本社
    2,298税込2,482
    1箱(195g×6個)
    4日以内出荷
    青森県産のりんごの中でも人気の高いふじを使用しています。適度に熟したやさしい甘さが特徴です。シラップには高級和菓子によく使われる『白ざら糖』を使い、果実の風味を生かしたすっきり上品な甘さに仕上げました。
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2

    日本スプリュー
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
  • M64x6.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M64x6.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    152,700税込167,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-64C
  • M68x6.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M68x6.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    162,400税込178,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-68B
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    645税込710
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
関連キーワード
...
2x6 金具特集