ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN
種別中空(パイプ)
色灰白色
熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)5.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)3.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質レニー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):70●外寸長辺(mm):140
材質リサイクルPP
色再生ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)3
1個
¥20
税込¥22
3日以内出荷
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ