ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-325
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NF-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-325
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-325
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949ND-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-237
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-325
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号3
ねじピッチ(mm)1.25
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。
M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-325A
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949NT-308
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-325A
材質チタン
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-308
材質真鍮
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-137
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-325
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
ねじサイズ = M3。ピッチ = 0.5mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-215
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-116
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-313
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:メス●電池タイプ:20.95 x 48.9 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-122
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-118
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
エスコ品番EA949NT-309
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-114
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 25mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ