寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
エスコ品番EA948AT-1
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)16
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
取付長(mm)10
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA948AT-2
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)16
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
取付長(mm)16
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥340
税込¥374
3日以内出荷
エスコ品番EA948BX-71
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
取付長(mm)6
材質(取付部)SUM22L
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(取付部)スティール
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの呼びM3
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ
種類多角形
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M3ネジ径 = 3mmネジ長さ = 4mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 10mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)6.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)6.5
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
色黒
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
材質(ねじ部)S45C
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
規格K75アカ
部品名称ノブ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB)
図解NoMSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.36、MSA413R3-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.36、MSA613R3-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.33、MSA613R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.33、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.36、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS513R3S-Kアワジ ホースガイドクミタテ部品_No.33、MSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS753DR6S-K -A ホースガイドクミタテ部品_No.33、MSA413R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS653DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.36、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.33、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MSA413R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS653DR6S-K -A ホースガイド組立部品_No.36
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格ウメ-29X15XM8X14
部品名称ノブボルト
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.82MB)
図解NoMS415EW フレーム部品_No.4、MS413EW-K フレーム部品_No.4、MS413EW-3M(2004) フレーム部品_No.4、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.4、MS313EW-K フレーム部品_No.4、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.6、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.7、MS315EW-1 フレーム部品_No.4、MS330EW-2M フレーム部品_No.4、MS330EW-K フレーム部品_No.4、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.4、MKW1413MD 本体部品_No.3、MS313EW-2K -A フレーム部品_No.4、MS315EW フレーム部品_No.4、MS330EW-4M -A フレーム部品_No.4、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.38、MS313MW -A フレーム部品_No.4、MS410EW-3K-A フレーム部品_No.4、MS415EW-1 フレーム部品_No.4、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.4、MS313EW-M フレーム部品_No.4、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.4、MS410EW-3M-A フレーム部品_No.4、MS413EW-2K -A フレーム部品_No.4、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.7
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.66MB) 展開図50(1.66MB)
図解NoSD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品 スタータノブ_No.61、SV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB360B 駆動部、付属品部品_No.44、DB21D-1C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.67、MSE-25 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.61、BC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.32、MBS200-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MB200-1U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、DB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MB200U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MBS200-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54など
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
規格M10X35
部品名称ノブボルト
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.24MB)
図解NoMS651DR4T-K 電装品部品_No.49、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.8、MS511RC-M RC装置部品_No.40、MS753DR6T-K 電装品部品_No.64、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.9、MS410ESR-2M-1 希望付属品2部品_No.8、MS753DR6T2-Y デンソウヒン部品_No.9、MS410R4T-K 電装品部品_No.49、MS550RCY-3 RC装置部品_No.35、MS551DR4 RC装置部品_No.26、MS510RC-6K RC装置部品_No.40、MS753DR4T-K 電装品部品_No.49、MS551DR4T-K 電装品部品_No.49、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.14、MS410RCL-2M RC装置部品_No.11、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.9、MS511R4T-K 電装品部品_No.49、MS410RCL-2K RC装置部品_No.11、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.8など
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート
材質(ねじ部)SWCH
材質(頭)ABS樹脂(白)
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称スタータノブ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.26MB)
図解NoMSA413R3-M(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS413EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.37、MSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.53、MS413EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MS313EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.37、MSA513R3-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.26、MSA413R3-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS313EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS513EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.30
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ