材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM5
長さ(mm)30
頭部形状バインド組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ0.8
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)5.4
座金外径×厚さ(mm)12×0.8
寸法d1(mm)8.5
寸法m(mm)5
寸法dk(Φmm)10.3
寸法k+f(mm)3.1
1箱(400個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ビス部、シールドリング
材質SUSXM7、NBR
表面処理黒色
頭部形状バインド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
ねじの呼びM3
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
種類I=3(SW+ISOW組込)
頭部形状バインド
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
寸法(mm)d:M3。寸法(mm)L:6。径×長さ:M3×6
仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:342-1170
アズワン品番67-0967-30
1パック(200本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ニッケルめっき
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質鉄(または標準)
表面処理ニッケル
種類I=3(SW+ISOW組込)
頭部形状バインド
1箱(1000個)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状バインド
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
十字穴番号2
●これ1本で漏れ防止機能があります。
●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
●シールドと一体の為、作業性に優れています。
●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
●繰り返しの使用が可能です。
用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状バインド
材質(シールド)NBR
穴の形状十字穴
材質(ビス)SUS-XM7
頭部形状バインド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
備考M6X14※~2006年10月
部品名称バインドコネジ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.32MB)
図解NoMS413ESL-K クランクケース、吸水弁部品_No.8、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.7、MS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.8、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.7、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.8、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.7、MSV413B-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.7、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.8、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)14
材質SUS410
頭部形状バインド
寸法m(mm)(最大)3.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6.3
寸法k+f(mm)1.9
1箱(2000個)
¥20,980
税込¥23,078
15日以内出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ