307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 平径(mm)5 二面幅(mm)5 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,277 税込3,605
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(500個)
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)5 平径(mm)5 長さ(mm)8 ねじ長さ(mm)全ねじ 材質黄銅 表面処理ニッケル
1パック(5個)
529 税込582
翌々日出荷

1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

仕様本体長さ = 6mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷


仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。 材質ガラス繊維強化PET 内径(Φmm)2.95 対辺(mm)6.35 本体高さ(mm)14 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。 材質ガラス繊維強化PET 内径(Φmm)2.95 対辺(mm)6.35 本体高さ(mm)10 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:10 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-50 入数100本
1パック(100本)
2,140 税込2,354
当日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:20 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-55 入数100本
1パック(100本)
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0 アズワン品番64-7965-68 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 平径(mm)5 長さ(mm)8 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5 材質黄銅 表面処理ニッケル
1箱(1000個)
48,980 税込53,878
翌日出荷

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)5.5 ねじ長さ(mm)6 材質SUS304
1個
419 税込461
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1 アズワン品番64-7965-62 入数100本
1パック(100本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:22 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-56 入数100本
1パック(100本)
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:18 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-54 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:15 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-52 入数100本
1パック(100本)
2,470 税込2,717
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0 アズワン品番64-7965-67 入数100本
1パック(100本)
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7 アズワン品番64-7965-63 入数100本
1パック(100本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0 アズワン品番64-7965-61 入数100本
1パック(100本)
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:8 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-49 入数100本
1パック(100本)
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:6 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-48 入数100本
1パック(100本)
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0 アズワン品番64-7965-64 入数100本
1パック(100本)
2,510 税込2,761
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0 アズワン品番64-7965-59 入数100本
1パック(100本)
1,810 税込1,991
翌日出荷

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 材質SUS304
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0 アズワン品番64-7965-69 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0 アズワン品番64-7965-66 入数100本
1パック(100本)
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0 アズワン品番64-7965-65 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:30 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-58 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷