種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
用途ねじやナットの連結に。
材質SS400相当
全長(mm)285
表面処理亜鉛メッキ
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)285
材質ステンレス(SUS304相当材)
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理ユニクロ
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
首下長(mm)1000
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロメッキ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質チタン
ピッチ0.5
仕様両平先
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)0.5
アズワン品番64-7961-99
1本
¥475
税込¥523
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)0.5
アズワン品番64-7961-69
1本
¥295
税込¥325
当日出荷
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)3.5
ねじ径M30
全長(m)1
アズワン品番64-7962-27
1本
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。
独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
材質主剤:ビニルエステル樹脂
仕様打込み型
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)3.5
アズワン品番64-7961-83
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ