「m3 皿ネジ 黒 六角」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ねじサイズ = M3長さ = 8mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケット皿頭材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN7991に準拠したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 様々なねじサイズと長さのA2 (304)ステンレススチール製の六角皿頭ソケットねじを取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール以外にも、A2 (304)ステンレススチール製、黒又はBZPスチール製の六角皿頭ソケットねじも用意しています。. メートルねじA4ソケット六角皿頭ねじ. メーカーの六角ソケット皿頭ねじは、ねじを材料面と同じかそれ以下の高さにしたい場合に最適です。 RS Pro A4 (316)ステンレススチールメートルねじ皿頭ねじは、スペースが限られたライトデューティー用途向けです。 これらの固定具は、丈夫で信頼性の高いジョイントが必要とされる場合に使用されます。 魅力のある優れた外観と仕上がり、そして腐食に対する優れた耐性を実現します。. 特長と利点:. A2 (304)ステンレススチールよりも高い耐腐食性 リサイクル可能 食品及び飲料産業機器の製造や修理に使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード パネル製造 腐食環境又は化学的環境 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 動画あり
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)229 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 全長(mm)152 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M3)
エコ商品
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SCM435 長さ(mm)12 シルバー 質量(g)0.9 表面処理三価クロメート ねじの呼びM3 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
エコ商品
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上マットブラック(MB) 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 適合ガラス厚(mm)8~12 適合扉幅(mm)ガラス:800まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 分野建築
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
エコ商品
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) 仕上MB(マットブラック) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12 最大ガラス幅(mm)(適合)~800
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)