エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源ケーブル,DP ケーブル 質量(kg) 4 使用温度範囲(℃) 0~50 サイズ(inch) 24.5 表面処理 非光沢 機能 HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード レンジ 【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mm コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93% 解像度 1920×1080 視野角 H:170°、V:160° 応答速度 Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 TN 使用湿度範囲(%RH) 10~60 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル 質量(kg) 5.9 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266 コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98% 解像度 3840×2160 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2W×2 動作湿度(%) 10~58 色(本体) ツートン(ブラック/シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応 ブルーライトカット率 YES アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPort モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400 HDR対応 YES(HDR400相当)
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 翌々日出荷
黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。縦使い(横開き)の参考扉質量:扉質量10kg(扉サイズW900×H1800×t252個使いピッチ990mm3万回開閉の場合)
用途 OA機器、医療機器、液晶モニター 材質 ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM) 色 ブラック 質量(g) 101.1 使用温度(℃) 0~ 50 トルク値N・m(kgf・cm) 1.6±13%(16.3±13%) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉質量(kg) 縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル 質量(kg) 約6.5 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 624×958×238(スタンド838) コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78% 解像度 3840×2160 保証期間 5年間のメーカー保証 応答速度 Typ:8ms 視野角(左右:上下) V:178°/H:178° スピーカー 8W×2 動作湿度(%) 30~90 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 250
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル 質量(kg) 約6.5 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 624×958×238(スタンド838) コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78% 解像度 3840×2160 保証期間 5年間のメーカー保証 応答速度 Typ:8ms 視野角(左右:上下) V:178°/H:178° スピーカー 8W×2 動作湿度(%) 30~90 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 250
23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用) 質量(kg) 約2.5 電源(V) AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×542×16(スタンド526) コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99% 解像度 3840×2160 保証期間 2年間のメーカー保証 応答速度 Typ:14ms/OD:5ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、USB-C×2 視野角(左右:上下) V:178°/H:178° スピーカー 2W×2 動作湿度(%) 20~16 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル 質量(kg) 約6.5 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 624×958×238(スタンド838) コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78% 解像度 3840×2160 保証期間 5年間のメーカー保証 応答速度 Typ:8ms 視野角(左右:上下) V:178°/H:178° スピーカー 8W×2 動作湿度(%) 30~90 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 250
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用) 質量(kg) 約2.4 電源(V) AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×542×16(スタンド526) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91% 解像度 1920×1080 保証期間 2年間のメーカー保証 応答速度 Typ:14ms/OD:5ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック 視野角(左右:上下) V:178°/H:178° スピーカー 1.5W×2 動作湿度(%) 20~16 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 プライタ ¥ 6,198~税込 ¥ 6,818~
1式(10枚)ほか
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約5 目付(g/m2 ) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 プライタ 15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約5 目付(g/m2 ) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品(再生100%) 厚み約5mm 目付1000g/m2 プライタ 15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を100%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約5 色 黒 目付(g/m2 ) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約9mm 目付2000g/m2 プライタ 15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 合板の代わりや箱、什器などに! 厚さ(mm) 約9 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2 プライタ 15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 合板の代わりや箱、什器などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約10 目付(g/m2 ) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 プライタ 15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約3.5 目付(g/m2 ) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1式(25枚)ほか
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約3 目付(g/m2 ) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 プライタ 15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約5.5 目付(g/m2 ) 1300 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1500g/m2 プライタ ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1式(15枚)ほか
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約5.5 目付(g/m2 ) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2 プライタ 15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約3.5 目付(g/m2 ) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタ 15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途 箱や什器、養生などに! 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 約5 目付(g/m2 ) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 翌々日出荷
次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
用途 Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート 幅(mm) 12 色 ブラック 規格 ビデオ規格:DisplayPort 2.1 AWG 米国ワイヤゲージ規格:30/34 保存温度範囲(℃) -10~50 コネクタ A:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス) シールド タイプ:錫メッキ軟銅線編組 使用環境湿度(%) 85RH データ転送速度 80Gbps メッキ コネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 4.6 動作温度範囲(℃) 10~40 アダプタタイプ パッシブ 被覆材 熱可塑性エラストマー パワーデリバリー 240W
シャッターラバー/トリムシール Dae Yang Tech Co.,Ltd. 7日以内出荷
ステンレスの芯材入りEPDMゴムのシール材。好きな長さにカットして簡単に取付可能。シャッターに最適。
用途 雨・風・音・埃などの侵入を防ぐために隙間に取り付けるゴムのシール材 色 黒 質量(g) 594 長さ(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式LEDライト スピナーライト 日動工業 4日以内出荷
クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様 屋内用 付属品 USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング 色 黒 質量(g) 54 電源 【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×21×58 色温度(K) スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500 使用電球 LED 照度(Lx) 【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ー ビーム角(度) 【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40 寿命 約300回 使用環境温度(℃) 充電時:0~40、使用時:ー10~40 連続点灯時間 スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。) 保護機能 過充電保護、過放電保護、短絡保護 点灯方式 スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW 光源色 昼光色 光源寿命 50000時間 充電時間(時間) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.49MB) 演色指数(Ra) スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73 定格光束(Lm) スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20
充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 4日以内出荷
コンパクトサイズ、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW31?D17?H97mm、質量は52gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様 屋内用 付属品 USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング 色 黒 質量(g) 52 電源 【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 1000mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×17×97 色温度(K) 6000 使用電球 LED 照度(Lx) 【1m】スポット1灯:HIGH/1060、LOW/340・スポット2灯:HIGH/1800、LOW/620・ワイド:20【3m】スポット1灯:HIGH/120、LOW/40・スポット2灯:HIGH/250、LOW/70・ワイド:3【5m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/10・スポット2灯:HIGH/70、LOW/20・ワイド:1 ビーム角(度) 【1/10】スポット2灯:40、ワイド:140 寿命 約300回 使用環境温度(℃) 充電時:0~40、使用時:ー10~40 連続点灯時間 スポット1灯:HIGH/9、LOW/19・スポット2灯:HIGH/4.5、LOW/9.5・ワイド:6 保護機能 過充電保護、過放電保護 点灯方式 スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド、調光 光源色 昼光色 光源寿命 50000時間 充電時間(時間) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.49MB) 演色指数(Ra) スポット1灯:75、2灯:75、ワイド:80 定格光束(Lm) スポット1灯:HIGH/138、LOW/40・スポット2灯:HIGH/260、LOW/75・ワイド:50
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
色 ブラック ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
付属品 ケーブルストラップ 色 ブラック ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 入数 2本 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 240W
BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで充電 持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応
色 ブラック ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 60W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
色 ブラック ケーブル長(m) 3 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
付属品 ケーブルストラップ 色 ブラック ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 240W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ブラック 長さ(m) 3 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ブラック ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 3M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。 iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電 外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ブラック 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
この高耐久なUSB-C to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか25分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。PD規格で、iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造付属のケーブルストラップにケーブルを巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 MFi認証済み 100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 サンワサプライ 3日以内出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
色 線材:黒 種類 同軸 規格 5C-FB(S-5C-FBE) 適合規格 HD-SDI・3G-SDI コネクタ形状 BNCプラグ・BNCプラグ ケーブル S-5C-FBE ケーブル外径(Φmm) 約7.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 75
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 サンワサプライ 3日以内出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
色 線材:黒 種類 同軸 規格 5C-FB 適合規格 HD-SDI・3G-SDI コネクタ形状 BNCプラグ・BNCプラグ ケーブル 5C-FB ケーブル外径(Φmm) 約7.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 75
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ 17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様 絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○ 適合規格 PSE:あり 口数 6個口 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 定格出力 DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 仕上外径(mm) コード:4.2×7.6 VFFコード アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ 対象地域 日本 USBポート数 2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート) プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード 導体 コード:1.8スケア(SQ)×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) 差込口:25.4 定格入力 USBポート:AC100V~125V 50/60Hz 差込口形状 2P 雷ガード なし
電源タップ スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他 33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ 【コード導体】1.8sq×2心 タイプ ノーマル 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 定格出力 最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード 4.2mmx7.6mmVFFコード プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード 3m アース端子 なし 対象地域 日本 マグネット なし USBポート数 2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm) 差込口:25.4 差込口形状 ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガード なし