カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(169)
- 小ねじ(44)
- いたずら防止ねじ(90)
絞り込み
長さ(mm)
- 10(167)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
頭部形状

なべ(77)

トラス(20)

バインド(1)

ボタン(5)

低頭(3)

六角穴付き(1)

皿(26)

超極低頭(1)
ねじの呼び
- M3(167)
- M5(1)
- M12(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(35)
- SUS304(31)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(98)
- SCM435(5)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(12)
- 3価ホワイト(14)
- アロック(1)
- クロメート(10)
- クローム(6)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(13)
- ノンクローム(15)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(10)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(148)
- 0.8(1)
- 1.05(24山)(9)
- 1.27(20山)(10)
- 1.75(1)
0.5・0.8・1.05(24山)・1.27(20山)・1.75
取付穴形状

ピン6ロブ(82)

ヘクサロビュラ(49)

六角穴(1)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴
ねじ穴寸法
- T10
- -(1)
- IT6(1)
- No.1(283)
- No.2(1,495)
- No.3(5)
- No.4(1)
- T6(21)
- T8(1)
- T20(1)
ブランド
- 大阪魂(159)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- サイマコーポレーション(1)
- シネジック(1)
- 日本パワーファスニング(4)
- 日産ネジ(3)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・サイマコーポレーション・シネジック・日本パワーファスニング・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m3 10mm」の検索結果

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥409税込¥4501パック(20個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥549~税込¥604~1袋(5個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(6本)3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,898税込¥6,4881箱(1500個)翌々日出荷いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,298税込¥8,0281箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフ ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(17個)翌々日出荷いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つねじです。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質SUSXM7ねじピッチ(mm)20(山/寸)寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)0.85寸法k(mm)2穴の形状TRXPタイプ寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ドライブサイズT10
SC-4ステン TRXタンパー(トラスコステン
大阪魂¥32,109税込¥35,3201袋(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。