NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
材質(本体)
SCM435
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全65種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
寸法L1(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
内容量
1袋(5個)
1袋(20個)
65種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76120165
SNS-M12-40-TZB
1袋(5個)
48
1.75
40
12
10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120461
SNS-M3-10-TZB
1袋(20個)
1
0.5
10
3
3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120470
SNS-M3-12-TZB
1袋(20個)
0.99
0.5
12
3
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120479
SNS-M3-16-TZB
1袋(20個)
1.2
0.5
16
3
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120488
SNS-M3-20-TZB
1袋(20個)
1
0.5
20
3
3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120497
SNS-M3-5-TZB
1袋(20個)
0.72
0.5
5
3
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120506
SNS-M3-6-TZB
1袋(20個)
0.76
0.5
6
3
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120515
SNS-M3-8-TZB
1袋(20個)
1
0.5
8
3
3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121346
SNS-M10-35-TZB
1袋(5個)
31
1.5
35
10
8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121748
SNS-M3-25-TZB
1袋(20個)
1.5
0.5
25
3
2.5
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122177
SNS-M12-35-TZB
1袋(5個)
45
1.75
35
12
10
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122186
SNS-M4-12-TZB
1袋(20個)
2.1
0.7
12
4
3
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122195
SNS-M4-16-TZB
1袋(20個)
2.3
0.7
16
4
3
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122211
SNS-M4-20-TZB
1袋(20個)
2.6
0.7
20
4
3
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122220
SNS-M4-25-TZB
1袋(20個)
3
0.7
25
4
3
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122229
SNS-M5-10-TZB
1袋(20個)
3.2
0.8
10
5
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122238
SNS-M5-12-TZB
1袋(20個)
3.4
0.8
12
5
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122247
SNS-M5-16-TZB
1袋(20個)
3.9
0.8
16
5
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122256
SNS-M5-20-TZB
1袋(20個)
4.3
0.8
20
5
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122265
SNS-M5-25-TZB
1袋(20個)
4.9
0.8
25
5
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122281
SNS-M5-30-TZB
1袋(20個)
5.4
0.8
30
5
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122290
SNS-M5-6-TZB
1袋(20個)
2.8
0.8
6
5
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122299
SNS-M5-8-TZB
1袋(20個)
3
0.8
8
5
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122308
SNS-M6-10-TZB
1袋(20個)
5.2
1
10
6
5
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122317
SNS-M6-12-TZB
1袋(20個)
5.5
1
12
6
5
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122326
SNS-M6-16-TZB
1袋(20個)
6.1
1
16
6
5
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122825
SNS-M8-30-TZB
1袋(20個)
17
1.25
30
8
6
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123270
SNS-M8-35-TZB
1袋(20個)
19
1.25
35
8
6
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123796
SNS-M10-40-TZB
1袋(5個)
33
1.5
40
10
8
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124566
SNS-M4-30-TZB
1袋(20個)
3.3
0.7
30
4
3
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125090
SNS-M6-20-TZB
1袋(20個)
6.7
1
20
6
5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125099
SNS-M6-25-TZB
1袋(20個)
7.5
1
25
6
5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125108
SNS-M6-30-TZB
1袋(20個)
8.3
1
30
6
5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125117
SNS-M6-8-TZB
1袋(20個)
4.9
1
8
6
5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128337
SNS-M10-60-TZB
1袋(5個)
42
1.5
60
10
8
¥
1,490
¥
1,489
¥
1,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128355
SNS-M5-35-TZB
1袋(20個)
6
0.8
35
5
4
¥
1,360
¥
1,359
¥
1,495
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128371
SNS-M6-40-TZB
1袋(20個)
9.9
1
40
6
5
¥
1,360
¥
1,359
¥
1,495
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128608
SNS-M4-35-TZB
1袋(20個)
3.6
0.7
35
4
3
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128757
SNS-M8-10-TZB
1袋(20個)
12
1.25
10
8
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128766
SNS-M8-12-TZB
1袋(20個)
12
1.25
12
8
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128775
SNS-M8-16-TZB
1袋(20個)
13
1.25
16
8
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128791
SNS-M8-20-TZB
1袋(20個)
14
1.25
20
8
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128800
SNS-M8-25-TZB
1袋(20個)
16
1.25
25
8
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128949
SNS-M4-10-TZB
1袋(20個)
1.9
0.7
10
4
3
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128958
SNS-M4-5-TZB
1袋(20個)
1.6
0.7
5
4
3
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128967
SNS-M4-6-TZB
1袋(20個)
1.7
0.7
6
4
3
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128976
SNS-M4-8-TZB
1袋(20個)
1.8
0.7
8
4
3
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130665
SNS-M10-45-TZB
1袋(5個)
36
1.5
45
10
8
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130681
SNS-M10-50-TZB
1袋(5個)
38
1.5
50
10
8
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130690
SNS-M12-45-TZB
1袋(5個)
51
1.75
45
12
10
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ