カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(45)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(36)
  • エスコ(2)
  • 由良産商(2)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 互省製作所(1)
  • YFS(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(35)
  • 25(1)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(41)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • その他(2)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(1)
  • SWCH(1)
頭部形状
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(1)
頭部形状
超極低頭(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(1)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(1,401)
  • 0.6(15)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(8)
  • 1.05(24山)(278)
  • 1.1(6)
  • 1.25(40)
  • 1.27(20山)(152)
  • 1.5(23)
  • 1.75(9)
  • 2(20)
  • 2.5(49)
  • 3(16)
  • 3.17(8山)(6)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • その他(2)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ホワイト?(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ホワイト?・クロメート・ユニクロ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 20」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RノンクロSステン(+)アプセットP=3 大阪魂RノンクロSステン(+)アプセットP=3大阪魂
11,260税込12,386
1個
13日以内出荷
ブラックステン(+)アプセット P=3 大阪魂ブラックステン(+)アプセット P=3大阪魂
9,254税込10,179
1個
8日以内出荷
ホワイトステン(+)アプセットP=3 大阪魂ホワイトステン(+)アプセットP=3大阪魂
9,254税込10,179
1個
8日以内出荷
RノンクロSステン(+)アプセットP=2 大阪魂RノンクロSステン(+)アプセットP=2大阪魂
9,914税込10,905
1個
13日以内出荷
アロックステン(+)アプセットP=2 大阪魂アロックステン(+)アプセットP=2大阪魂
9,980税込10,978
1個
13日以内出荷
RノンクロS(+)アプセットP=3 大阪魂RノンクロS(+)アプセットP=3大阪魂
5,378税込5,916
1個
13日以内出荷
寸法m(mm)3
3B-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂3B-ZEC (+)アプセットP=3大阪魂
6,209税込6,830
1個
翌日出荷から13日以内出荷
RノンクロS(+)アプセットP=2 大阪魂RノンクロS(+)アプセットP=2大阪魂
5,980税込6,578
1個
13日以内出荷
寸法m(mm)3
アロック3カ-W (+)アプセットP=2 大阪魂アロック3カ-W (+)アプセットP=2大阪魂
10,849税込11,934
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂3B-ZEC (+)アプセットP=2大阪魂
6,272税込6,899
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂3W-ZEC (+)アプセットP=2大阪魂
5,000税込5,500
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ステンメッキ(+)アプセットP=2 大阪魂ステンメッキ(+)アプセットP=2大阪魂
5,980税込6,578
1個
9日以内出荷から71日以内出荷
8-3カB(+)アプセットP=3 大阪魂8-3カB(+)アプセットP=3大阪魂
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
ジオメット (+)アプセットP=2 大阪魂ジオメット (+)アプセットP=2大阪魂
5,327税込5,860
1個
翌日出荷から51日以内出荷
寸法m(mm)3
アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂アロック3カ-W (+)アプセットP=3大阪魂
10,007税込11,008
1個
翌日出荷から13日以内出荷
8-3カW(+)アプセットP=3 大阪魂8-3カW(+)アプセットP=3大阪魂
4,956税込5,452
1個
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂ディスゴ(+)アプセットP=3大阪魂
6,045税込6,650
1個
翌日出荷から51日以内出荷
ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂ステンメッキ(+)アプセットP=3大阪魂
6,045税込6,650
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ダクロ(+)アプセットP=3 大阪魂ダクロ(+)アプセットP=3大阪魂
5,378税込5,916
1個
翌日出荷から51日以内出荷
寸法m(mm)3
ジオメット (+)アプセットP=3 大阪魂ジオメット (+)アプセットP=3大阪魂
5,378税込5,916
1個
翌日出荷から51日以内出荷
アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂アロックステン(+)アプセットP=3大阪魂
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂ドブ(+)アプセットP=3大阪魂
5,520税込6,072
1袋(250個)
翌日出荷から51日以内出荷
寸法m(mm)3
グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ大阪魂
7,045税込7,750
1袋(250個)
翌日出荷
FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SUSハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SUSハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト?
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
406税込447
1パック(40本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
699税込769
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
639税込703
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)1材質種類P=2(SW組込)寸法a(mm)(最大)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5頭部形状六角トリーマ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1種類P=2(SW組込)寸法S(mm)10寸法K(mm)4
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト