棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)900
均等耐荷重(kg/段)300
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
高さ(mm)1811
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付1.5P
精度表記STD
種別上タップ
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売!
深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー
・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途紙綴じ用ホッチキス
グリーン購入法適合
使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm
綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時
針装てん方法ワンタッチオープン方式
仕様エコ商品ねっと:掲載
質量(kg)1.22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)58
穴の形状メガネクリンチ
アズワン品番65-0459-70
再生材使用率(%)86.9
綴じ口寸法(mm)13
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
断熱等性能等級4。省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)。JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。6面パックのフルパック仕様です。
用途壁用断熱
長さ(mm)2880
厚さ(mm)105
使用箇所壁
熱伝導率(W/mk)0.034
密度(kg/m3)高性能20
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.1
グリーン購入法適合
壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応
長さ(mm)2740
使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)
熱伝導率(W/mk)0.038
密度(kg/m3)高性能16
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。
給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)約2.7
電源(V)100
消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235
ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分
アズワン品番65-0440-32
使用環境湿度(%)20~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ネオマフォームのスタンダード品。木造、鉄骨造、RC造、リフォーム、産業資材の様々な用途でご利用いただけます。
材質フォーム素材:フェノールフォーム、面材:ポリエステル不織布
規格JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
熱伝導率(W/mk)0.020以下
密度(kg/m3)27以上
関連資料(0.15MB) (0.24MB) (0.32MB)
グリーン購入法適合
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)300
連続使用時間(分)定格:15
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数19
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
細断形状クロスカット4×30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600
最大細断枚数(50Hz/60Hz)19
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
連結脚キャップ付きで整然とレイアウトできます。
ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1
その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
質量(kg)9.2
消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442
コントラスト比1300:1
最大解像度2560×1440
応答速度4ms[GTG]
色(本体)ブラック
端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
グリーンマーク認定
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能
付属品鍵2×2枚、仕切板SS1枚、S1枚、M1枚、L3枚、ペントレー2個付
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)600
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、引出左右上段・右中段:10、左中段・左右下段:20
天板厚さ(mm)30
配線引込口天板1箇所(中央奥)、幕板1箇所(天板配線口下)
関連資料組立説明書(0.36MB)
鍵袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20
サービス分類組立・設置・取付
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能、対向配線、ワイヤーロック取付可能
付属品仕切板SS1枚・S1枚・M1枚・L3枚、ペントレー2個、鍵2か所×2枚付
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、引出左右上段・右中段:10、左中段・左右下段:20
天板厚さ(mm)30
配線引込口天板1箇所(中央奥)
関連資料組立説明書(0.48MB)
鍵センタートレーに鍵は付きません
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20
サービス分類組立・設置・取付
用途下置専用
種類引き戸
付属品棚板2枚、鍵2本
エスコ品番EA954DK-26
形状3枚引戸型
質量(kg)38.7
耐荷重(kg/段)56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×433×983
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)56
1個
¥93,100
税込¥102,410
翌日出荷
用途下置専用
種類引き戸
付属品棚板2枚、鍵2本
エスコ品番EA954DK-16
形状3枚引戸型
質量(kg)38.7
耐荷重(kg/段)56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×433×983
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)56
1個
¥93,100
税込¥102,410
翌日出荷
種類引き戸
エスコ品番EA954DJ-26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
¥84,400
税込¥92,840
翌日出荷
種類引き戸
エスコ品番EA954DJ-17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
¥95,400
税込¥104,940
8日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に
コード長さ(m)3
グリーン購入法適合
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能、対向配線、ワイヤーロック取付可能
付属品仕切板SS1・S1・M1・L3枚、ペントレー2個、鍵2×2枚付
材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板=鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、引出左右上段・右中段:10、左中段・左右下段:20
天板厚さ(mm)30
配線引込口天板1箇所(中央奥)
関連資料組立説明書(0.48MB)
鍵センタートレーに鍵は付きません
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机シリンダー錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵はキーで施錠・解錠を行うスタンダードタイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付
付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
サービス分類組立・設置・取付
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能
付属品鍵2×2枚、仕切板SS1枚、S1枚、M1枚、L3枚、ペントレー2個付
材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板=鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)600
最大積載量(kg)天板=140、トレー=5、引出左右上段・右中段=10、左中段・左右下段=20
天板厚さ(mm)30
配線引込口天板1箇所(中央奥)、幕板1箇所(天板配線口下)
関連資料組立説明書(0.36MB)
鍵袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机ダイヤル錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付
付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.54MB)
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/左右引出上段:10/左引出中段:10/右引出中段:25/左右引出下段:30
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード