カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 冨士精密(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(2)
  • (3)
ねじの呼び
  • M39(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3
  • 0.5(432)
  • 0.6(5)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(1)
  • 1(24)
  • 1.05(24山)(144)
  • 1.25(21)
  • 1.27(20山)(11)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.82(9山)(10)
  • その他(1)
表面処理
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 35mm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
15,900税込17,490
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ)冨士精密
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から71日以内出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
Uナット 1種(細目)(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット 1種(細目)(鉄/クロメート)冨士精密
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から71日以内出荷
材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル細目