カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,069)
- 制御機器(298)
- メカニカル部品(262)
- ねじ・ボルト・釘(141)
- 測定用品(123)
- ポンプ・送風機・電熱機器(118)
- 切削工具(113)
- 油圧機器・油圧ホース(104)
- パソコン/周辺機器(81)
- 電動工具(61)
- 空調・照明・電設資材(57)
- 物流用品(56)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 機構部品(47)
- 科学研究・開発用品(44)
- 作業工具(44)
- 電気材料(35)
- 空圧工具(24)
- 店舗什器・備品(23)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 医療(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 家電(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- クリーンルーム用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 防犯用品(8)
- 建築金物(8)
- バイク部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 梱包用品(7)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(6)
- 保管用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 清掃用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- Festo(26)
- Igus(イグス)(76)
- KHK(小原歯車工業)(32)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- New-Era(ニューエラー)(33)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RS PRO(75)
- SMC(972)
- アズワン(25)
- エスコ(29)
- エバラポンプ(荏原製作所)(38)
- ダイヤトレンド(46)
- パトライト(PATLITE)(19)
- メディアカバーマーケット(32)
- 十川ゴム(24)
- 大阪ジャッキ製作所(24)
- 大阪魂(120)
- 新明和工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(120個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(8個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(200個)翌々日出荷から5日以内出荷種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥103,980税込¥114,3781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7155アズワン品番65-7855-31
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
四角ビット #1×65mm 3/32"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥319税込¥3511本当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8273全長(mm)65先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(5個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥439税込¥4831セット(2本組)当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8362全長(mm)65先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ペーパーウェイトルーペ 文鎮 3.5倍 65mm
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷65mm3.5倍の置き型ルーペ。ペーパーウェイトにもなります。仕様●レンズサイズ:直径65mm●倍率:3.5倍●重さ:138g●商品サイズ:Φ65×45mm●レンズ:アクリルレンズ●材質:アクリルアズワン品番65-8739-50
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
M3用タイヤ受セット
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール、表面処理:粉体塗装色ネオグレータイプM3用間口(mm)900均等積載量(kg/段)300
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥32,980税込¥36,2781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥333,980税込¥367,3781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7156アズワン品番65-7857-41
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から7日以内出荷。ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンク
ヴォラース 18-6 ノンスティックスーパーパン 1/1 65mm 30022NS
ヴォラース¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷18-6ステンレスに最も丈夫なノンスティクブラックコーティングの表面仕上げ。汚れも付かず洗いも簡単。調理場の省力化のお役に立ちます。400℃という高温で焼き付けられていますので耐熱性にも優れています。仕様オーブン:○材質18-6ステンレス容量(L)7.9温度(℃)耐熱・耐冷:260内寸法(mm)460260外寸法(mm)530×327深さ:65
610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)
エスコ¥28,600税込¥31,4601個当日出荷仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)65風速(m/s)2.75(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)56
【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVC流体水・温水ピッチ(mm)14.3呼び径(mm)65温度範囲(℃)-10~+50呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)270外径(mm)78.5内径(mm)63.5参考質量(g/m)1305許容減圧力(KPa[mmHg])0.50[5.1](常温)入数(本)1
ボールベアリング65mm140mm3313 A
SKF(日本エスケイエフ)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9950アズワン品番65-7934-32
バイファケイテッドニードル 皮膚プリックテスト用針 約65mm 30本入
アズワン¥4,990税込¥5,4891箱(30本)翌々日出荷欧米で標準化された皮膚プリックテスト用の専用針です。痛みが無く、感度・特異性一致率が高いため、皮膚プリックテストの診断に適しています。仕様●長さ:約65mm●重量:約0.036g●入数:1箱(30本入)●材質:ステンレス(SUS305)●ディスポーザブル●※未滅菌アズワン品番8-6249-11
チタン 寸切り 両面取り M3
大阪魂¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.5ねじの呼びM3
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンクアズワン品番65-8286-62
M3用タイヤ受セット
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール表面処理:粉体塗装色ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
ポケットルーペ 3倍 65mm 3122シリーズ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ガラス製レンズ、合皮ケース、色:5種類仕様●倍率:3倍●レンズサイズ:直径65mm●重さ:58g●商品サイズ:70(縦)×87(横)×14(高さ)mm●箱サイズ:73(縦)×88(横)×17(高さ)mm●材質:ガラス・合皮●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド・白・ピンクアズワン品番65-8286-64
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
ボールベアリング65mm140mm3313 A/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥110,980税込¥122,0781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9951アズワン品番65-7924-44
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥38,980~税込¥42,878~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール摘要M3・M5兼用高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33質量(g/セット)350
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら