726件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
230 税込253
当日出荷

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA949NU-302 材質真鍮 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
欠品中


1パック(45個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(148個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-209 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷



ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(8本)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

1パック(2個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(220個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
615 税込677
翌日出荷

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(34個)
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
140 税込154
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

エスコ品番EA949NZ-306A 材質チタン 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
455 税込501
翌日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(85個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1箱(100本)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
260 税込286
当日出荷

1個
特価
21 税込23
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(25個)
特価
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
当日出荷

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 適合ねじM1.6
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(34個)
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-345 材質ステンレス 長さ(mm)45 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(360個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(140個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)