絞り込み
頭部形状

なべ(532)

ショルダーボルト(1)

トラス(103)

バインド(130)

フランジボタン(11)

ボタン(57)

丸皿(37)

低頭(117)

六角(51)

六角アプセット(60)

六角穴付き(222)

六角穴付きフランジ(11)

六角穴付き皿(32)

平(9)

極低頭(38)

皿(157)

超極低頭(18)
長さ(mm)
- 4(153)
- 5(229)
- 6(1,953)
- 7(89)
- 8(354)
- 10(327)
- 12(289)
- 14(180)
- 15(180)
- 16(218)
- 18(122)
- 20(212)
- 22(77)
- 25(147)
- 28(48)
- 30(138)
- 35(92)
- 40(81)
- 45(77)
- 50(67)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(2,210)
- M4(3)
- M4.5(1)
- M5(2)
- M6(3)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(1)
- No.1(3)
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(435)
- A2(7)
- SUS303(4)
- SUS304(286)
- SUS316L(22)
- SUSXM7(37)
- チタン(20)
- ニッケル合金(4)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(66)
- PEEK(19)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(9)
- ナイロン(4)
- ポリカーボネート(PC)(15)
- レニー(RENY)(13)
- 鉄すべて(1,288)
- SCM435(189)
- SWCH(15)
- 黄銅(真鍮)(84)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

LH(3)

すりわり(30)

ツーホール(4)

トライウイング(6)

ピン3ロブ(2)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(82)

ピン六角穴(5)

ピン十字穴(1)

プラスマイナス(58)

ヘクサロビュラ(96)

ワンサイド(2)

三角穴(1)

六角穴(412)

十字穴(810)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(10)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(5)
- 0.6(36)
- 0.63(40山)(10)
- 0.7(36山)(24)
- 0.8(12)
- 1(22)
- 1.05(24山)(430)
- 1.06(3)
- 1.25(31)
- 1.27(20山)(118)
- 1.5(11)
- 1.6(1)
- 1.75(2)
- 2(2)
- 06(1)
- その他(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(34)
- 3価ステンコート(12)
- 3価ブラック(131)
- 3価ホワイト(183)
- つや消し黒(16)
- アロック(36)
- カラー(29)
- クロメート(125)
- クローム(83)
- スズコバルト(32)
- ゼロクローム(42)
- ダクロタイズド(14)
- ニッケル(204)
- ノンクローム(89)
- ユニクロ(127)
- 生地/未処理(63)
- 茶ブロンズ(27)
- 黒亜鉛(101)
- 黒染め(83)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(31)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(3)
- No.1(141)
- No.2(876)
- T6(18)
- T10(156)
IT6・No.1・No.2・T6・T10
ブランド
- エスコ(18)
- 大阪魂(1,792)
- 日産ネジ(80)
- TRUSCO(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- 八幡ねじ(52)
- サイマコーポレーション(34)
- ボーセイ(28)
- 日本パワーファスニング(22)
- OHSATO(大里)(17)
- コノエ(13)
- PEM(12)
- 由良産商(11)
- 廣杉計器(10)
- ケミカルスクリュー(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ケミス(7)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- ボサード(6)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・日産ネジ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・サイマコーポレーション・ボーセイ・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・コノエ・PEM・由良産商・廣杉計器・ケミカルスクリュー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ケミス・大丸鋲螺製作所・ボサード・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(158)
バイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「m3 6mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(400個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥215税込¥2371袋(20袋)当日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25色透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5入数20個有効ねじ長さB(mm)6![M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654757-210506-02.jpg)
M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×6
M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥570税込¥6271セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM3×6![M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798038-260420-02.jpg)
M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥550税込¥6051袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×6
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥629税込¥6921パック(55個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654793-210506-02.jpg)
M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥399税込¥4391袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(60個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(52個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥609税込¥6701パック(58個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥569税込¥6261パック(25個)当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499税込¥5491パック(95個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(85個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥819税込¥9011パック(51個)当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥769税込¥8461パック(70個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(11個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499税込¥5491パック(17個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
...









![M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654757-210506-02.jpg)

![M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798038-260420-02.jpg)



![M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654793-210506-02.jpg)