カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
ねじの呼び
  • M16(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(3)
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2
  • 0.35(72山)(10)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2,388)
  • 0.6(18)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(21)
  • 0.8(43)
  • 1(29)
  • 1.05(24山)(421)
  • 1.06(1)
  • 1.25(34)
  • 1.27(20山)(96)
  • 1.5(55)
  • 1.58(16山)(14)
  • 1.75(8)
  • 3.17(8山)(6)
  • 08(1)
  • その他(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 8mm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法h(mm)3寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,688税込4,057
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
関連キーワード
角芯 8mm特集