カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,314)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(951)
  • パソコン/周辺機器(483)
  • 制御機器(275)
  • 切削工具(230)
  • メカニカル部品(121)
  • 空調・電設資材(94)
  • 測定用品(65)
  • 電気材料(53)
  • 農業機械(48)
  • 清掃用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 自動車補修部品(39)
  • 作業工具(38)
  • 機構部品(36)
  • バイク部品(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 家電(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 電動工具(21)
  • 溶接用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 防犯用品(19)
  • 住設機器(19)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全保護具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 事務用品(9)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 p=4」の検索結果

関連キーワード
4,186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂(+)ナベP=4(鉄/銅下ニッケル)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(1800個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3長さ(mm)8頭部形状ナベ組込材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理銅下ニッケルねじピッチ0.5十字穴番号2種類P=4寸法a(mm)3座金外径×厚さ(mm)6×0.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト)大阪魂
419税込461
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=4頭部形状ナベ
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(91個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
369税込406
1パック(160個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(95個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879特価
1パック(90個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
479税込527
1パック(150個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(120本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理ニッケル種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
448税込493
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート) 大阪魂+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
649税込714
1パック(300個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質/仕上鉄/三価クロメート穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(66個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
カラーチェック(染色浸透探傷剤) タセトカラーチェック(染色浸透探傷剤)タセト
11,980税込13,178
1缶
当日出荷
安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途染色浸透探傷剤。トラスコ品番202-8095質量(kg)4.24容量(L)4主成分染料、水、グリコール類危険物の類別非危険物
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ステンCAP P=4P=4 大阪魂ステンCAP P=4P=4大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止めエレコム(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂ブラック定格15A/125V/1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26機能【絶縁キャップ付きプラグ】○(L極/N極のみ)、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ3ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
439税込483特価
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
448税込493特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
ステン(+)ナベP=4 大阪魂ステン(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(44個)ほか
翌々日出荷
スズ(+)ナベP=4 大阪魂スズ(+)ナベP=4大阪魂
7,225税込7,948
1個
翌々日出荷
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
ステン(+)バインドP=4 大阪魂ステン(+)バインドP=4大阪魂
667税込734
1袋(47個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2
スズコバ(+)ナベP=4 大阪魂スズコバ(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(68個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
ユニクロ(+)アプセットP=4 大阪魂ユニクロ(+)アプセットP=4大阪魂
5,285税込5,814
1袋(900個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
10.9CAP P=4 大阪魂10.9CAP P=4大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌々日出荷
ステン トリーマP=4 大阪魂ステン トリーマP=4大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷
GB(+)ナベP=4 大阪魂GB(+)ナベP=4大阪魂
5,420税込5,962
1個
翌々日出荷
キジピタック(+)ナベP=4 大阪魂キジピタック(+)ナベP=4大阪魂
15,123税込16,635
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2
ニッケル(+)ナベP=4 大阪魂ニッケル(+)ナベP=4大阪魂
6,325税込6,958
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ユニクロ(+)バインドP=4 大阪魂ユニクロ(+)バインドP=4大阪魂
5,740税込6,314
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
十字穴番号2
ニッケル(+)バインドP=4 大阪魂ニッケル(+)バインドP=4大阪魂
667税込734
1袋(95個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
十字穴番号2
...