カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(230)
- 制御機器(187)
- ねじ・ボルト・釘(87)
- 切削工具(62)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 保管用品(39)
- 測定用品(33)
- 自動車純正部品(29)
- バイク純正部品(28)
- 農業機械(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- メカニカル部品(20)
- 電気材料(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- オフィス家具(14)
- 作業工具(14)
- バイク部品(12)
- 電動工具(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 整備工具・収納(7)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 住設機器(4)
- 作業服(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(124)
- 大阪魂(79)
- RS PRO(52)
- TRUSCO(48)
- ホンダ(28)
- New-Era(ニューエラー)(28)
- MAZDA(マツダ)(27)
- CAMDENBOSS(25)
- 三菱電機(24)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(24)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- タンガロイ(22)
- 常磐精工(20)
- パトライト(PATLITE)(16)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- タイガースポリマー(14)
- VISHAY(14)
- TELEMECANIQUE SENSORS(14)
- コガネイ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m3-65」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699税込¥7691パック(8個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(381件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(350個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント
エレコム¥5,898税込¥6,4881個当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ストロングメッシュシート
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(350個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ポリマックスベルト 3M形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(350個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
メッシュシートライトクリアメッシュ
TRUSCO(4件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ色クリア引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115特性採光、防炎
カラービット(マグネット入り・10本組)
ANEX(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本組)当日出荷両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(350個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(350個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(350個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(350個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
...