カテゴリ
- 切削工具(713)
- ねじ・ボルト・釘(417)
- 制御機器(214)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- 測定用品(182)
- 機構部品(125)
- メカニカル部品(77)
- 空圧工具(58)
- パソコン/周辺機器(39)
- 作業工具(32)
- トラック輸送・安全用品(25)
- バイク部品(22)
- 溶接用品(22)
- 農業機械(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 物流用品(18)
- 電気材料(18)
- 自転車部品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- クリーンルーム用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 建築金物(8)
- 家電(8)
- 塗料(7)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 住設機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- 安全用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(176)
- OSG(オーエスジー)(174)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(171)
- 廣杉計器(161)
- エスコ(84)
- TRUSCO(75)
- PISCO(ピスコ)(73)
- コガネイ(70)
- イマオコーポレーション(59)
- TDT(田野井)(58)
- イシハシ精工(55)
- ラリタン(52)
- omron(オムロン)(36)
- リコイルジャパン(22)
- SKC(21)
- AirTAC(19)
- 岡崎精工(18)
- カノマックス(KANOMAX)(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m3×0.5」の検索結果

挿入工具 INP M3X0.5
日本スプリュー¥6,198税込¥6,8181個当日出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
エホート 六角軸中タップ M3x0.5
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数1.5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
六角軸ポイントタップ M3×0.5mm
Thread Master¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm
Thread Master¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
スパイラルタップ M3×0.5 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3422材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2精度表記H4
スパイラルタップ M3×0.5 H5(+0.06)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3429材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2精度表記H5
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
ジェットタップ(ポイントタップ) M3×0.5 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3409材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数ホモ処理下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2精度表記H4
ナベコネジ(+) M3X0.5X5
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M3X0.5X5ISO部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X5図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.102、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.13
ナベコネジ(+) M3X0.5X10
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M3X0.5X10部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X10図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.4、MSW-70-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.42、MSW-72-K 調圧弁部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.4、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.42、MSW-71-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.39、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.14、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.120、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.42、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSW-72-M 調圧弁部品_No.14、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.29、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.120、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.9、SSA-V602C 計器パネル-1部品_No.44、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、ERS-201 制御盤部品_No.27、MSW-70-M 調圧弁部品_No.13、BLM-30 電装品部品_No.7、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.120、MJI-1010 電装品部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-71-M 調圧弁部品_No.13、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.9
MARWI ギヤハンガー GH-107 M3x0.5x9L (3 pcs)
MARWI¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷対象メーカー:・ELLSWORTH ・GHOST ・KHS ・KTM ・STEVENS
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4929材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1袋(1本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
...





![M3-0.5 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588895-180222-02.jpg)