イシハシ精工
スパイラルタップ M3×0.5 H4(+0.04)
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3422
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
18
精度
JIS2級+0.04相当
シャンク径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3.2
精度表記
H4
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686026
SPT-M3X0.5H4
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください