適合場所浴室
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)48
長さ(m)40
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)52
長さ(m)40
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)100
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)28
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
豊富な密度と厚さをラインナップ。建築用、船舶・車両及び各種機器における保温・保冷用として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品
40kg/m3以上の製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
空調用ダクトの内貼断熱吸音用としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品
表面材:ガラスクロス額縁貼り(厚手ガラスクロス白額縁貼り GC3)ガラスクロス種類:厚手(EP18A)
用途吸音材料 (JIS規格 JIS A6301)
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
シース色オレンジ(危険色)
材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)
グリーン購入法適合
空調ダクトの保温・保冷材としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品
表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]と ガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。平貼りタイプで耳付き(AG1)と耳なし(AG7)の2つの仕様
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品
密度(kg/m3)40
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
関連キーワード