1個
¥205
税込¥226
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-307
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
用途金属素材用
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
JIS規格JIS B 1122規格品
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949AK-21
頭部形状トラス頭
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
規格M8X20
部品名称トラスコネジ(+)
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.14MB)
図解NoMS651DR4T-Y カバー部品_No.3、MS511R4T-K カバー部品_No.11、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.3、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MS551DR6T-Y カバー部品_No.3、MS653DR4T-K カバー部品_No.21、MS753DR4T-Y カバー部品_No.21、MSA410-M カバー組立部品_No.2、MS551DR6T-K カバー部品_No.3、MSV413R2-M ソウコウソウチ部品_No.42、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.42、MS410RCL-K カバー部品_No.6、MSA410R2T-K カバー組立部品_No.2、MS410RCL-2M カバー部品_No.6、MSV413R2-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MS513DR4T-Y カバー部品_No.21、MS753DR4T-K カバー部品_No.21、MS511R4T-M カバー部品_No.23など
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUSXM-7相当(A2)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
規格M8X16
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(0.27MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
ねじ径M3
長さ(mm)45
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-345
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。
全長(mm)175
材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂
幅(mm)グリップ:49
厚さ(mm)12.5
質量(g)240
適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)
先端長(mm)37
先端幅(mm)22
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ