材質SUS303
ねじ径M3用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)5
平径(mm)5
長さ(mm)8
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質黄銅
表面処理ニッケル
1パック(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当
タイプ重荷重
材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)
材質(スプリング)SWPB
材質(スペーサ)SUS304
関連キーワード