材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM3×5mm
頭部形状六角穴付き
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
ねじ径M3
ねじ長さ(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)0.5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
平径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4171
アズワン品番65-7968-67
1袋(1000個)
¥24,459
税込¥26,905
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4400
アズワン品番65-7970-92
1袋(20個)
¥725
税込¥798
6日以内出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177
アズワン品番65-7967-90
1袋(1000個)
¥34,160
税込¥37,576
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4463
アズワン品番65-7970-88
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ねじ径M3
長さ(mm)5
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-305
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.67MB) 展開図50(1.26MB)
図解NoMS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.44、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MS513EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413B-K(8.5X130) エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.44、MS413EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MP4120E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 コネジ(M3L05)_No.19、MS410ESL-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.46、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.46、MS410EA-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.46、MS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.44など
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
部品名称ナベコネジM3X5
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.85MB)
図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.21、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.25、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.21、MGT-5A-75S 本体部品_No.25、MGT-5A-75 本体部品_No.25、MGT-5A-75M 本体部品_No.25、MJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.22、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.21、MGT-5A-51S 本体部品_No.25、MGT-5A-51 本体部品_No.25、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.25、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.21、MGT-5-51 本体部品_No.25、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.25、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.21、MGT-5A-51M 本体部品_No.25、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.25、MGT-5-75 本体部品_No.25
1個
¥150
税込¥165
7日以内出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-305
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ