「m3.5 木ねじ」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂BK ステン(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(39個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
274 ニューラブロック BEST[金物]274 ニューラブロックBEST[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:60mm扉厚:25~40mmファンクション:M、T、P付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン
ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジックワンタッチチェア 折りたたみ式椅子ハイロジック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子壁面から30cmの使いやすいサイズ使用しないときはパタンとスッキリ収納使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100関連資料(3.68MB)
充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
589税込648
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
219税込241
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
579税込637
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
599税込659
1パック(30本)
翌々日出荷
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
509税込560
1パック(30本)
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,870税込8,657
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
49,300税込54,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
ワイヤーグリッパー用座金 荒川技研工業ワイヤーグリッパー用座金荒川技研工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス仕上梨地
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112
ゼロステンスリムねじ 八幡ねじゼロステンスリムねじ八幡ねじ
1,192税込1,311
1セット(120本×4パック)
3日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質表面処理ラスパートゼロステン
カラースリムねじ 八幡ねじカラースリムねじ八幡ねじ
900税込990
1セット(16本×5パック)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。材質呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
750税込825
1セット(16本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭 木ねじ ブロンズ 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ八幡ねじ
850税込935
1セット(20本×5パック)
3日以内出荷
材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。材質表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル八幡ねじ
850税込935
1セット(20本×5パック)
3日以内出荷
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。材質表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ木ねじ 八幡ねじステンレスサッシ木ねじ八幡ねじ
850税込935
1セット(12本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
皿木ねじ M3.5x38 TOSTEM(LIXIL)皿木ねじ M3.5x38TOSTEM(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット(100本)
5日以内出荷
適合共通有償品仕様ねじ:100本 M3.5×38用外枠、内付半外の上枠、縦枠用
SELECTS さら木ねじ 八幡ねじSELECTS さら木ねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
649税込714
1セット(20本×5袋)
翌々日出荷から5日以内出荷
SELECTS補助金具専用の木ねじです。 材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。 SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)クラッチ作動トルク15段階LEDライト:スイッチ連動穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本セット内容本体のみ寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65質量(kg)本体のみ:0.72機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバービットタイプPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)実用:約20、フル:約45バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)クラッチ作動トルク15段階LEDライト:スイッチ連動穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示電源充電器:AC100V(50/60Hz)消費電力(W)充電器:約60質量(g)充電器:約630電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容本体のみ質量(kg)本体のみ:0.86穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライトクラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示クラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
マルチインパクトドライバー(充電式) エスコマルチインパクトドライバー(充電式)エスコ
81,500税込89,650
1台
翌日出荷
インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番64-7926-21
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
84,000税込92,400
1台
翌日出荷
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ充電式4モードインパクトドライバ(黒)マキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6関連資料(4.5MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
フック(亜鉛合金) TRUSCOフック(亜鉛合金)TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
オイルレスガススプリング(80N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(100N)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(150N)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら