ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-216
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-215
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック
寸法A(mm)47
寸法D(mm)60.6
寸法B(mm)34
寸法C(mm)17
外寸(mm)60.6×34×26
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。
材質プラスチック
質量(g)13
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
パイプフレーム Φ28
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。
ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂
内径(Φmm)24
肉厚(mm)鋼管:0.7
外径(Φmm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.56MB)
取扱説明書(2.1MB)
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
材質プラスチック
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥365
税込¥402
翌々日出荷
関連キーワード