カテゴリ
- メカニカル部品(103)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 切削工具(5)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(4)
- NB(日本ベアリング)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ParkerTAIYO(10)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- エスコ(2)
- エバオン(4)
- オイレス工業(6)
- ノーブランド(6)
- ハードロック工業(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三星産業貿易(4)
- 三木プーリ(4)
- 冨士精密(3)
- 協育歯車(9)
- 大阪魂(8)
- 岩田製作所(13)
- 日東工器(2)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m30 φ45」の検索結果

Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×30
三星産業貿易¥53,980税込¥59,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0337材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×30
三星産業貿易¥59,980税込¥65,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0328材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUS
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(6個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥4,488~税込¥4,937~1箱(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
ファインU-ナット SS
冨士精密(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ファインU-ナット SC
冨士精密¥979税込¥1,0771個当日出荷から32日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ニロスリング
ZILLER¥4,650~税込¥5,115~1個当日出荷から9日以内出荷グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
ファインU-ナット SUS
冨士精密¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
シングル形スライドブッシュ(SM形)
NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様標準仕様材質樹脂形状丸フランジ形シール両側シール
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
軸受用ゆるみ止めナット
ハードロック工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から14日以内出荷HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。形状丸形種類ロックナット
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC