カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,027)
- 制御機器(1,343)
- メカニカル部品(995)
- バイク純正部品(695)
- 科学研究・開発用品(665)
- パソコン/周辺機器(600)
- 農業機械(532)
- 電気材料(462)
- 測定用品(338)
- 切削工具(320)
- 梱包用品(318)
- 船舶用品・漁業資材(261)
- 空調・照明・電設資材(244)
- ねじ・ボルト・釘(205)
- 自動車純正部品(197)
- 機構部品(186)
- 作業工具(175)
- 溶接用品(117)
- 建材・エクステリア(115)
- 塗装・養生・内装用品(108)
- FA担当者のオススメ新商品(107)
- 油圧機器・油圧ホース(102)
- 配管・水廻り設備部材(99)
- 物流用品(94)
- 医療(93)
- 店舗什器・備品(92)
- 安全用品(91)
- 家電(91)
- 電動工具(91)
- 事務用品(85)
- 建築金物(83)
- 保管用品(78)
- 安全標識(72)
- 自動車補修部品(72)
- 防犯用品(69)
- 農業・園芸資材(66)
- 縫製用品(61)
- ポンプ・送風機・電熱機器(57)
- 空圧工具(55)
- はんだ関連・静電気対策用品(53)
- テープ(51)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
- 研磨材(47)
- 塗料(45)
- 測量用品(土木/建設)(41)
- バイク部品(40)
- 清掃用品(39)
- 測定関連サービス(38)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
- 学童・教育用品(37)
- 日用品(36)
- 卓上消耗品(31)
- 厨房用品(29)
- 介護用品(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 住設機器(24)
- 接着剤・補修材(22)
- 防災用品(22)
- オフィス家具(20)
- クリーンルーム用品(19)
- カー用品(17)
- 手袋(17)
- 自転車部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- バッテリー・電装(14)
- 救急・衛生(13)
- 安全保護具(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 作業服(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 食品・飲料(6)
- トラック純正部品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 農具(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 理美容(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(43)
- SMC(7,839)
- ホンダ(812)
- BIGM(丸山製作所)(400)
- CKD(300)
- アズワン(259)
- RS PRO(258)
- エスコ(238)
- omron(オムロン)(186)
- WURTH ELEKTRONIK(158)
- HARWIN(151)
- ニッセイ(147)
- 三ツ星ベルト(145)
- ニッサン(116)
- TRUSCO(111)
- ダイヤトレンド(92)
- JAPANNEXT(92)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- 大阪魂(81)
- 廣杉計器(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m300」の検索結果

Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi
rapoo(ラプー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・調整可能な高解像度2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)61(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×104×66対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数7(左ボタン、右ボタン、スクロール、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
端子 メス M300シリーズ 圧着
HARWIN¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2シリーズ = M300結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大電流 = 5A動作温度 Max = +175℃
端子 メス M300シリーズ 圧着
HARWIN¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2●シリーズ:M300●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大電流:5A●動作温度 Max:+175℃
M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)
unitech¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
滅菌済セイフティピアッサー 7M300WL(ボール)シルバー
JPS1台8日以内出荷ファーストピアスが装填された単回使用の滅菌済穿孔器。すべり止めが強化されよりスムーズに穴あけ可能。穴あけ時の音が静かです。穴あけ完了時にパーツがバラけません。装飾部には人工石を使用。純チタン処理医療用ステンレス、純チタン製ピアス、医療用ポリカーボネイトは金属アレルギーに対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00497000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
滅菌済セイフティピアッサー(チタン処 7M300YL(ボール)ゴールド
JPS1台8日以内出荷ファーストピアスが装填された単回使用の滅菌済穿孔器。すべり止めが強化されよりスムーズに穴あけ可能。穴あけ時の音が静かです。穴あけ完了時にパーツがバラけません。装飾部には人工石を使用。純チタン処理医療用ステンレス、純チタン製ピアス、医療用ポリカーボネイトは金属アレルギーに対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00497000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300
IRAY¥539,800税込¥593,7801台10日以内出荷384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。 クリアな熱画像と正確なデータを提供。 インテリジェント・タッチスクリーン マニュアルフォーカス・レンズ 可視光とのデュアルビジョン 内蔵分析機能 パワフルなパフォーマンス 384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。 3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。 マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。 ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。 1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。 頑丈で気を使わない 保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。 学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。 大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。 手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。 設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m寸法(mm)256 x 105 x 105質量(g)670測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読み取り値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃視野43.7° x 31.9°充電時間(時間)3画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーンフレームレート25 Hz動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)4ストレージSDカード(最大32GB)
滅菌済セイフティピアッサー(チタン処 7M300ZL(ボール)シャンパンG
JPS1台8日以内出荷ファーストピアスが装填された単回使用の滅菌済穿孔器。すべり止めが強化されよりスムーズに穴あけ可能。穴あけ時の音が静かです。穴あけ完了時にパーツがバラけません。装飾部には人工石を使用。純チタン処理医療用ステンレス、純チタン製ピアス、医療用ポリカーボネイトは金属アレルギーに対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00497000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ
TRUSCO¥26,980税込¥29,678特価1セット当日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番508-9913棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1200均等耐荷重(kg/段)300
M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6649セット内容中棚受2本質量(kg)25.42018年トラスコ掲載ページ8 0076
M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレ
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6647セット内容中棚受2本質量(kg)15.32018年トラスコ掲載ページ8 0076
M300Kg型中量棚板840×1200棚受付 ネオグレ
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6646セット内容中棚受2本質量(kg)12.62018年トラスコ掲載ページ8 0076
M300Kg型中量棚板1440×1200棚受付 ネオグレ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6648セット内容中棚受2本質量(kg)182018年トラスコ掲載ページ8 0076
メジャーカップ M-300 50個入
日昭産業(1件のレビュー)¥990税込¥1,0891箱(50個)当日出荷内側にも目盛が付いています。容量(mL)360材質紙サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mmアズワン品番0-4039-01
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
デジタルノギス
(25件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01![LS-M300 屋外用背なしベンチ(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58730516-190509-02.jpg)
LS-M300 屋外用背なしベンチ(組立サービスなし)
プラス[家具]¥47,980~税込¥52,778~1脚10日以内出荷幅(mm)1805高さ(mm)390奥行(mm)370キャスターなし背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可座高(mm)390材質(座面)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品グリーン購入法適合![LS-M300 屋外用背付ベンチ(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58730498-190509-02.jpg)
LS-M300 屋外用背付ベンチ(組立サービスなし)
プラス[家具]¥59,980~税込¥65,978~1脚10日以内出荷高さ(mm)700奥行(mm)480キャスターなし背もたれあり肘掛なし設置場所屋外使用可座高(mm)390材質(座面)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品グリーン購入法適合
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300寸法(mm)49.8×100.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300寸法(mm)49.8×100.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度
ビーカー PP製 取手付
(191件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300寸法(mm)49.8×100.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
ラッションペン
寺西化学(20件のレビュー)¥73~税込¥80~1本ほか当日出荷軽く、細く、良くかけます。 水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。 水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。用途事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.4~0.6タイプシングル線の太さ細字
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(300mL)当日出荷エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
ベスケア ガーゼ10m 300-10M
ナビス(アズワン)¥574税込¥6311枚当日出荷40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。材質綿100%サイズ30cm×10mテープ長さ(m)10アズワン品番8-2443-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000006医薬品医療機器等法一般医療機器
...





















![LS-M300 屋外用背なしベンチ(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58730516-190509-02.jpg)
![LS-M300 屋外用背付ベンチ(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58730498-190509-02.jpg)










![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)