カテゴリ
- 制御機器(648)
- パソコン/周辺機器(560)
- 農業機械(509)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
- メカニカル部品(359)
- 船舶用品・漁業資材(309)
- 切削工具(298)
- ねじ・ボルト・釘(270)
- 梱包用品(254)
- 電気材料(239)
- 測定用品(225)
- 空調・照明・電設資材(195)
- 科学研究・開発用品(154)
- 作業工具(113)
- 機構部品(104)
- 建築金物(104)
- 事務用品(77)
- 自動車補修部品(70)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 店舗什器・備品(63)
- 溶接用品(61)
- 電動工具(61)
- 家電(60)
- 防犯用品(52)
- 安全用品(48)
- 縫製用品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- バイク部品(40)
- 空圧工具(40)
- 研磨材(36)
- テープ(35)
- 農業・園芸資材(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 清掃用品(28)
- 物流用品(27)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 学童・教育用品(26)
- 塗料(25)
- 接着剤・補修材(20)
- 鈑金・塗装(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 建材・エクステリア(19)
- 厨房用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 卓上消耗品(17)
- 介護用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- カー用品(16)
- 住設機器(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 保管用品(13)
- 安全保護具(13)
- 手袋(13)
- 自転車部品(13)
- 防災用品(12)
- オフィス家具(9)
- 安全標識(9)
- 医療(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- バッテリー・電装(8)
- 救急・衛生(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 作業服(5)
- 農具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(4)
- 食品・飲料(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(399)
- CKD(281)
- JAPANNEXT(92)
- omron(オムロン)(267)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- RS PRO(55)
- SHIMANO(シマノ)(74)
- TRUSCO(54)
- エスコ(100)
- ケナメタル(40)
- コガネイ(52)
- サンドビック(62)
- サンワサプライ(54)
- ニッセイ(148)
- ホンダ(138)
- 三菱電機(49)
- 大阪魂(79)
- 廣杉計器(166)
- 日本製線(41)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m300」の検索結果



Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi
rapoo(ラプー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・調整可能な高解像度2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)61(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×104×66対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数7(左ボタン、右ボタン、スクロール、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)
unitech¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
HARWIN 端子 M300シリーズ メス 圧着
HARWIN¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷シリーズM300端子種別圧着接触抵抗(mΩ)最大6動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+175ワイヤー最大18AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき金併用可能製品M300コネクタハウジング
工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300
IRAY¥539,800税込¥593,7801台10日以内出荷384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。 クリアな熱画像と正確なデータを提供。 インテリジェント・タッチスクリーン マニュアルフォーカス・レンズ 可視光とのデュアルビジョン 内蔵分析機能 パワフルなパフォーマンス 384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。 3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。 マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。 ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。 1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。 頑丈で気を使わない 保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。 学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。 大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。 手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。 設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m寸法(mm)256 x 105 x 105質量(g)670測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読み取り値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃視野43.7° x 31.9°充電時間(時間)3画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーンフレームレート25 Hz動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)4ストレージSDカード(最大32GB)
メジャーカップ M-300 50個入
日昭産業(1件のレビュー)¥990税込¥1,0891箱(50個)当日出荷内側にも目盛が付いています。材質紙サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mm容量(mL)360アズワン品番0-4039-01
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300寸法(mm)49.8×100.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
デジタルノギス
(25件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300寸法(mm)49.8×100.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
液晶保護フィルム HiBy MUSIC HiBy Digital M300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HiBy MUSIC HiBy Digital M300寸法(mm)49.8×100.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ビーカー PP製 取手付
(196件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり






LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
ラッションペン
寺西化学(20件のレビュー)¥73~税込¥80~1本ほか当日出荷軽く、細く、良くかけます。 水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。 水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。用途事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。タイプシングル線幅(mm)0.4~0.6商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(300mL)当日出荷エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
ベスケア ガーゼ10m 300-10M
ナビス(アズワン)¥574税込¥6311枚当日出荷40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。材質綿100%サイズ30cm×10mテープ長さ(m)10アズワン品番8-2443-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000006医薬品医療機器等法一般医療機器


LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷CAT6準拠の自作用長尺LANケーブルです。ギガビット通信に対応し、オフィスや工事現場、ネットワーク機器まわりの配線に便利。単線仕様で安定したデータ転送をサポートし、ハブ、ルーターなどの有線LAN配線に適しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル外径(Φmm)約0.517(AWG24)ケーブル太さ(mm)約6仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールドUTP導体単線ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6準拠コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。スピーカー。【第2世代】Anker Soundcore Boost。Anker PowerCast M300。Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3。Anker PowerConf S500。Anker PowerConf+ / PowerConf。Anker Soundcore Rave Neo 2。Anker SoundCore。AnkerWork H300 Mono Headset。AnkerWork M650 Wireless Microphone。AnkerWork SR500 Speakerphone。Soundcore Glow Mini。Soundcore Glow。Soundcore Mini 3。Soundcore Motion 100 / 300。Soundcore Motion Boom Plus。Soundcore Motion Boom。Soundcore Motion X500 / X600。Soundcore Motion+。ウェブカメラ/マイク。Anker PowerConf C200。Anker PowerConf C202。Anker PowerConf C300。Anker PowerConf C302。Anker PowerConf S360。AnkerWork B600 Video Bar。AnkerWork C310 Webcam。モバイルプロジェクター。Nebula Capsule 3。Nebula Mars 3。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
モンキレンチ
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼





テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用
コクヨ(13件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様
SPG(サヌキ)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から3日以内出荷外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
...



























![発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10005764-200914-02.jpg)