カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
    • エアフィルタ(16)
  • 溶接用品(17)
    • 溶接面(自動遮光面)本体(1)
    • 溶接面(自動遮光面)オプション(2)
  • メカニカル部品(692)
  • 建材・エクステリア(527)
  • 制御機器(518)
  • 研磨材(389)
  • 農業機械(185)
  • バイク純正部品(182)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • 電動工具(118)
  • 切削工具(114)
  • 測定用品(83)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(59)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
  • 梱包用品(50)
  • 保管用品(48)
  • 縫製用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 作業服(32)
  • 空調・電設資材(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 自動車純正部品(30)
  • 空圧工具(29)
  • 電気材料(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 機構部品(20)
  • 家電(19)
  • 医療(17)
  • バイク部品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 照明(11)
  • 清掃用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(8)
  • 介護用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ろ過精度(μm)
ねじの種類
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3000」の検索結果

関連キーワード
3,911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用 モノタロウ内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用モノタロウ(4件のレビュー)
849税込934
1パック(5枚)
当日出荷
用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート透明サイズ(mm)105×54×1
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
AIブックスキャナー M3000PRO-V2 CZURAIブックスキャナー M3000PRO-V2CZUR
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
【スキャナーA3/A4の超高速スキャン】このA3スキャナーは最大A3サイズを、A4スキャナーとしてA4サイズのページをたった1.2秒で完璧にキャッチ。毎日のドキュメントスキャン作業を素早く、効率的に。【明るく鮮明な画質】取り外し可能なサイドライトが、室内照明と天井灯の反射を排除。スキャナーのプロのような明るく、クリアなスキャンを実現します。【ブックスキャナーの使い勝手の良いV字クレードル】完全に開かない本も固定でき、素早くスキャン。ブックスキャナーとして、スキャンがこれまで以上に便利に。【豊富なアクセサリー】フットスイッチ、指サック、ハンドボタンなどの付属品で、ドキュメントスキャナーとして快適なスキャン作業が可能。作業の手間を減らし、効率を向上させます。【先進のソフトウェア機能】OCR文字認識、自動位置補正、平坦化機能などを搭載。Word、Excel、PDFへの変換が容易で、高品質なスキャナの結果を保証。
その他プレビュー:PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps、PC-Scanning:1536×1152@20Fps適合OCR:187言語、イメージキャッシュ:2GByte TF、(スキャンスピード)紙:1秒/1枚、見開き(2ページ):1秒/2ページ、ビジュアルプレゼンター:1920×1080@20Fps/HDMI:1920×1080P60Hz、1920×1080P50Hz、1920×1080i60Hz、1920×1080i50Hz、1280×720P60Hz、1280×720P50Hzセット内容スキャナー、サイドライト、USBケーブル、電源アダプター、ハンドボタン、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、インストールCD、ユーザーマニュアル、保証書、品質証明書質量(kg)4.5ブラックサイズ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4)電源入力:100 to 240V 50/60Hz 出力:9V/1.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×520×425分解能(dpi)360センサーエレメント:3G2P+IR、センサーサイズ:1/2.3インチ、EFL:4.55mm、BFL:>3.4mm、F/NO:4.5、IR Cut:650±10mm、視野:82°、歪み:<0.5%対応スキャン音:オン/オフ可、ドキュメントパッド:○、ハンドボタン:○、フットペダル:○、曲線認識レーザーアシスト:3レーザー実装機能ソフトウェア:湾曲部平坦化機能、自動認識機能、ティルト補正/オートクロッピング機能、プロフェッショナルトリミング機能、バックグラウンドプリフィング機能、指サック除去機能、オートスキャン機能、手動範囲指定機能、スクリーンショット機能、ビデオ録画機能メモリー1Gbit Hi-Speed DDRディスプレイ2.4インチ 4:3(320×240)解像度6144×4608動作環境ソフトウェア:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。ビットカラー:24 bit使用CPUDual core openrisc 32bit動作時間プレスキャン:0秒LEDNatural light and LED light/トップ:LED 光量2段階調整/サイド:取り外し可能・光量調整不可フォーカス固定焦点対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPEG PDF Word Excel TIFF、動画:MP4スキャン方式本体:シャッターボタン、アプリ:シャッターボタン/ハンドボタン/フットペダルカラーモードカラー/シェーディング/スタンプ/グレースケール/白黒画素数2800万ピクセル内蔵マイクイメージセンサーSony製 CMOSHDMI規格HDMI 1.4USBUSB2.0 Hi-Speed
FD-M3000 バンドADP UT M SHIMANO(シマノ)FD-M3000 バンドADP UT MSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(186件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピードモノタロウ(56件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゼムクリップ ミツヤゼムクリップミツヤ(2件のレビュー)
279税込307
1ケース(100g)
当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
布テープマスカー アイリスオーヤマ布テープマスカーアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
●内外装、塗装時の養生として使用できます。 ●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途●建築外壁塗装用材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理
エースクラウン フィラメント #50 3000m エースクラウンエースクラウン フィラメント #50 3000mエースクラウン(15件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から8日以内出荷
シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸
長さ(m)3000番手50
ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #60 3000mフジックス[縫製用品](29件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)3000仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
オイルミストフィルタ CKDオイルミストフィルタCKD(2件のレビュー)
7,891税込8,680
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)5~60付属品ボウルガード使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000mフジックス[縫製用品](5件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#50長さ(m)3000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0
エースクラウン フィラメント #60 3000m エースクラウンエースクラウン フィラメント #60 3000mエースクラウン(7件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から7日以内出荷
シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸
長さ(m)3000番手60
エーススパン #60 3000m エースクラウンエーススパン #60 3000mエースクラウン(3件のレビュー)
429税込472特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
長さ(m)3000番手60
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000mフジックス[縫製用品](13件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から6日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料長さ(m)3000番手#50仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7
HDMI延長ケーブル ホーリックHDMI延長ケーブルホーリック(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等伝送速度(Gbps)18機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
ミーティングチェア M-3000シリーズ アイコミーティングチェア M-3000シリーズアイコ
32,980税込36,278
1脚
6日以内出荷
シンプルモダンな多用途チェア!オフィスからミーティングルーム、セミナールームまで使用用途を選ばないマルチなミーティングチェア。カラフルな色合いもオフィスに元気を与えてくれます。
仕様ガス上下機構/上部全体ロッキング/材質背・座:強化ナイロン樹脂成形品、ウレタンフォーム/肘:強化ナイロン樹脂成形品/脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン巻双輪キャスター幅(mm)605高さ(mm)790~885奥行(mm)560キャスターあり張地布地肘掛あり座高(mm)430~525グリーン購入法適合メモ台なし
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
15,980税込17,578
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ハイパー #50 3000m エースクラウンハイパー #50 3000mエースクラウン(2件のレビュー)
579税込637
1巻
4日以内出荷
パッカリング防止対策ミシン糸(目飛びや縫いシワ防止対策ミシン糸)
長さ(m)3000番手50
リペットスパン #50/3000m フジックス[縫製用品]リペットスパン #50/3000mフジックス[縫製用品]
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ペットボトルリサイクル糸 環境問題に対して少しでも世界に貢献できるようにと考え、ペットボトルをリサイクルして作った地球に優しいポリエステルミシン糸です。 リサイクル糸としては強い強力を持ち、安定した品質を保持しています。 50/3000m
用途環境対策、各種衣料品番手#50(本縫い用)長さ(m)3000効果除電、静電気防止伸度(%)21使用針11~14号仕様Tex:24、構成:256dtex、繊度:285dtex、強力:13.5(1380)N(gf)、常備色数:30
ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TCピンゲージバラ(プラス目タイプ)TC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)公団戸当用(ゴムのみ)MK(丸喜金属本社)
58税込64
1個
当日出荷
用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
ハイパー #80 3000m エースクラウンハイパー #80 3000mエースクラウン
559税込615
1巻
4日以内出荷
パッカリング防止対策ミシン糸(目飛びや縫いシワ防止対策ミシン糸)
長さ(m)3000番手80
PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイクユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
キンバコア #8 3000m キンバキンバコア #8 3000mキンバ
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
(綿カバー/ポリエステルコア糸) 綿の風合いを持ち、高強力で可縫製に優れており、自動機や後加工に十分対応が出来ます。製品の後加工後により褪色するカラーが有ります。
長さ(m)3000番手8関連資料糸見本帳
超高圧プラスチックホース エナパック超高圧プラスチックホースエナパック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から60日以内出荷
エーススパン #30 3000m エースクラウンエーススパン #30 3000mエースクラウン
699税込769
1巻
4日以内出荷
綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
長さ(m)3000番手30
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
3,890税込4,279
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 3000mm幅が追加されました。 ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。トラスコ品番194-9024幅(mm)3000厚さ(mm)0.01質量(g)700.0長さ(m)25テープ地色グリーン材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルムテープ種類布テープ折幅(mm)300
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ハイパー #60 3000m エースクラウンハイパー #60 3000mエースクラウン
579税込637
1巻
4日以内出荷
パッカリング防止対策ミシン糸(目飛びや縫いシワ防止対策ミシン糸)
長さ(m)3000番手60
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TCピンゲージバラ(マイナス目タイプ)TC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から61日以内出荷
刃長l1(mm)27全長L(mm)60材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
舞子 洋裁ハサミ 美鈴舞子 洋裁ハサミ美鈴(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
寸法(mm)240
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
関連キーワード
...