工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(中形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
メーカーニッサン
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
規格10A
部品名称ヒユーズ10A
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.12MB)
図解NoMS550RCY-3 RC装置部品_No.29、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.50、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.50、MS410RCL-M RC装置部品_No.3、MS410RCL-K RC装置部品_No.3、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.50、MS651DR4-Y RC装置部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.5、MS551DR4 RC装置部品_No.21、MS510RC-5M RC装置部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.38、MS650RCY-3 RC装置部品_No.38、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.50
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
部品名称バルブボデイ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoMS511R2-K 調圧装置部品_No.49、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.38、MS510 調圧装置部品_No.43、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.38、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.30、SSW-400CM 調圧装置部品_No.47、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.48、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.49、CBM-302SB 調圧弁部品_No.28、MS511R2-M 調圧装置部品_No.49、MS650DR4 調圧装置部品_No.41、SD45 調圧装置部品_No.47、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.50、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.48、MS450DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.38、MS511ENR-M 調圧装置部品_No.49、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.30、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用
タイプ分離型モニタ部
規格CE/UKCAマーキング
電源電圧(V)DC12~24±10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.62MB)
関連キーワード