カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,477)
  • 制御機器(139)
  • 自動車純正部品(134)
  • 農業機械(118)
  • 機構部品(100)
  • メカニカル部品(90)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 測定用品(44)
  • バイク純正部品(40)
  • 切削工具(37)
  • バイク部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 電気材料(19)
  • 事務用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 建築金物(17)
  • 物流用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 保管用品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30b」の検索結果

関連キーワード
4,671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンクレットオリコン M30B サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30Bサンコー(三甲)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)200短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493外寸法・高さ(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)200
オリコンM30B サンコー(三甲)オリコンM30Bサンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP容量(L)34.7有効内寸(mm)493×335×201外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×210底形状斜格子リブ折りたたみ時高さ(mm)86
カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウカラーマグネット 30mm 6個入りモノタロウ(20件のレビュー)
99税込109
1パック(6個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(17件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30ダイヤテックス(29件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
ワイドモンキーレンチカラーグリップ付 スーパーツールワイドモンキーレンチカラーグリップ付スーパーツール(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコムHDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHSエレコム(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-Gエレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えたBluetooth(R)5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 ※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。 本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本サイズM質量(g)約91※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 13/12、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×114×55通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)ダイヤテックス
639税込703特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系
強力カラーマグネット 30Φ TRUSCO強力カラーマグネット 30ΦTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250 信栄物産防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250信栄物産
8,698税込9,568
1台
当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)寸法(mm)250×250質量(kg)0.57ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
ヘソ穴式標識板 トーグ安全工業ヘソ穴式標識板トーグ安全工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付材質鋼板(メラミン焼付塗装)
専用脚立 XAM-b 長尺タイプ 長谷川工業専用脚立 XAM-b 長尺タイプ長谷川工業
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(幅W×奥行D)(mm)277×192各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
パーマネントマーカー(平芯) パイロットパーマネントマーカー(平芯)パイロット
299税込329
1パック(3本)
当日出荷
うっかり24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー!作業場での長時間のキャップを外した状態でも心配がいらない心強い1本です。平芯の為、1.5mm~4.0mmの筆記幅ではっきりと記載できます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品線の太さ中字線幅(mm)1.5~4.0タイプシングルインク油性アルコール系染料インキ「CSPインキ」ペン先中字平芯商品タイプ使い切り本体
丸棒ラッチ NewHikari丸棒ラッチNewHikari(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ビームラックル 未来工業ビームラックル未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
プールボックスの取り付けに使用します。
付属品十字穴付きなべ小ねじ M5×12 2ホン/緩み止め付き六角ナット M5 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板幅(mm)適合H形鋼:60~300
カラーマグネット ミツヤカラーマグネットミツヤ
399税込439
1個
当日出荷
材質:再生PS樹脂40%,マグネット包装:収納便利なPSケース(フック式)色:青
ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
クリアスルー 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー帝人フロンティア(NI帝人)
86,980税込95,678
1巻
3日以内出荷
用途間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど機能防炎
什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ)信栄物産
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力につきます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
仕様鏡面飛散防止加工材質(ミラー)ガラス、(本体)PP、(フレキ部)ステンレスタイプ屋内外使用可能
デジタルロングジョウノギス 300mm KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギス 300mmKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本
当日出荷
外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適管材の最大直径計測などトラスコ品番456-3746質量(g)490電源SR44 1個寸法A(mm)400最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)8.75寸法D(mm)22.1寸法E(mm)20寸法B(mm)170寸法C(mm)120最小表示(mm)0.01測定長(mm)300許容誤差±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70RoHS指令(10物質対応)対応特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:4メーカー商品コード177003
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-Gエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。※2023年4月AskDoctors調べ 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 ※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売)) Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 ※上記は参考値です。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。 本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズM質量(g)約91※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×114×55通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250 信栄物産防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250信栄物産
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。強力マグネット式で、取付部の穴あけが不要で施工らくらく!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。階段、L型通路のコーナーに、出会い頭の衝突防止に最適です。寸法(mm)250×250質量(kg)0.59取付部ダブルマグネット(強力マグネット2個)材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
油吸収材 JOHNAN油吸収材JOHNAN
9,998税込10,998
1箱(20枚)
当日出荷
水回りや結露対策に。
用途油・水兼用材質ポリプロピレン形状ピロ―タイプ寸法(mm)300×150×75ライトブルー対応油・水吸収量(L/箱)48吸収量(L/枚)2.4
TUBE PE 1/2" R30M B Merck(メルクミリポア)TUBE PE 1/2" R30M BMerck(メルクミリポア)
56,399税込62,039
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-25
はんだこて交換用こて先 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用こて先SURE(石崎電機製作所)
579税込637
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ほんだこての交換用こて先です。
(398)ラベル T-M SGL30B スバル(398)ラベル T-M SGL30Bスバル
269税込296
1個
5日以内出荷
63mmダイス エスコ63mmダイスエスコ
32,400税込35,640
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)63
天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付きYAMAZEN(山善)
789税込868特価
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション質量(kg)1.8材質天然石、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合アイリスオーヤマ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック寸法(mm)約225×280×220質量(g)4400材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)800、【IH調理器】1000最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)区分A年間消費電力量(kWh/年)52消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約1.5付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g
多目的粘着マット 300×300 TWOWIN(ツーウィン)多目的粘着マット 300×300TWOWIN(ツーウィン)
31,980税込35,178
1箱(30枚×10シート)
当日出荷から翌々日出荷
従来のクリーン粘着マットをコンパクトに加工したもので、エアシャワー内など様々な場所と用途にお使いいただけます。
寸法(mm)300×300粘着力(g/25mm)180±40
メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタコンアルミフレーム固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプクール・テック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
関連キーワード
...