カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • メカニカル部品(160)
  • バイク純正部品(119)
  • 制御機器(117)
  • 農業機械(111)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 事務用品(59)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 測定用品(44)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 切削工具(32)
  • 機構部品(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 作業工具(21)
  • 塗料(20)
  • 家電(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 梱包用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 電気材料(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 作業服(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 医療(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 溶接用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • テープ(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30g」の検索結果

1,450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 30mm 6個入り

    モノタロウ(20件のレビュー)
    149税込164
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7M30G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M30G相当

    ダイヤトレンド
    5,040税込5,544
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
  • ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,435税込1,579
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール精度上級
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
    1,558税込1,714特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
  • リニアブッシュ 金属リテーナタイプ THK

    リニアブッシュ 金属リテーナタイプ

    THK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
  • 強力カラーマグネット 30Φ TRUSCO

    強力カラーマグネット 30Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
  • カラーマグネット ミツヤ

    カラーマグネット

    ミツヤ
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。色:緑
  • 五目ショア ジグサビキセットM/30g デュオ

    五目ショア ジグサビキセットM/30g

    デュオ
    949税込1,044
    1セット
    6日以内出荷
    用途カンタン!コレだけで釣れる!規格M/30(g)使用鈎11号(伊勢尼)幹糸6号(22lb)ハリス5号(20lb)
  • SM-G-L スライドブッシュ(ロング形) NB(日本ベアリング)

    SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    2,649税込2,914
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    2,112税込2,323
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • シリコングリースG30M YAMAHA(ヤマハ)

    シリコングリースG30M

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1本(0.1kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    1,514税込1,665
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THK

    リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付

    THK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
  • ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質樹脂シール
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • NF ピックラックガイド3000mm 日本ファイリング

    NF ピックラックガイド3000mm

    日本ファイリング
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    隣り合うレーンを分離し、流れる荷をガイドします。
    用途ピックラック用部材トラスコ品番136-3447奥行(mm)3043
  • 災害対策トイレセット TM-Gシリーズ エピオス

    災害対策トイレセット TM-Gシリーズ

    エピオス
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトに備蓄しやすいトイレ処理キット。断水時などに役立ちます。
    用途災害時・非常時の備えになるトイレセット備考直送限定
  • ベースフィルム(メタリック) ノーブランド

    ベースフィルム(メタリック)

    ノーブランド
    7,398税込8,138
    1巻
    3日以内出荷から13日以内出荷
    鏡の様な輝きで金属的
    用途ウインドーディスプレイの装飾長さ(m)10厚さ(μm)70引張強度(N/mm)(100)2.34粘着力(N/25mm)17.3耐候性4年耐候
  • ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
    3,309税込3,640
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    1,787税込1,966
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • アジスタ TICT

    アジスタ

    TICT
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    細くても強い!鋭い刺さりと針先が鈍りにくく長持ちするハイカーボン素材フックを使用。ラウンドベースのヘッドで飛距離が出せ、斜め上に引くことを考慮した水受け断面で軽量でも操作感が高い!。S・Mは速掛け対応のオープンゲイプ、SSは小さなアタリに対し刺さりをフォローする針先ネムリ仕様。すっぽり口に入りやすいショートシャンク。
    入数5個
  • 研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック

    研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ

    クール・テック
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
    シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
  • マグネットグリッパー SGM SCHMALZ(シュマルツ)

    マグネットグリッパー SGM

    SCHMALZ(シュマルツ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
    センサーなしスイッチ出力なし
  • 床用モール 曲がり BUFFALO(バッファロー)

    床用モール 曲がり

    BUFFALO(バッファロー)
    259税込285
    1台
    翌々日出荷
    床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
    材質ABS
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン>

    グランド印刷
    129,800税込142,780
    1セット(30冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)グリーンサービス分類名入れ
  • (BEMD-)ガーニツシユ(R),リヤー ドア MAZDA(マツダ)

    (BEMD-)ガーニツシユ(R),リヤー ドア

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • メタリオン3C YKK

    メタリオン3C

    YKK
    1,798税込1,978
    1個(30cm×4色)
    4日以内出荷
    入数4色セット
  • ガーニッシュ(R) リヤー ドア (EC) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) リヤー ドア (EC)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールド ホーリック

    ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールド

    ホーリック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハンドパレット 標準式 ビシャモン

    ハンドパレット 標準式

    ビシャモン
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
  • カバ- 1 B3L-Y284M-30-GE YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 1 B3L-Y284M-30-GE

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
  • 詰め替えインク サンワダイレクト

    詰め替えインク

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    キヤノンの幅広い機種に対応したマルチインクです。 点下方式で入れることができるので工具不要で簡単につめかえができます。 グレー(30mL)です。
    セット内容手袋×1組種別詰め替えインク容量(mL)30適合機種メーカーCanonインク色グレー詰替方式点下方式インク染料
  • ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G

    LAMP(スガツネ工業)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
    dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
  • シーコンタクト メタルファング PT-9029 PRO:TRUST(プロトラスト)

    シーコンタクト メタルファング PT-9029

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    用途よく飛びシャクりやすいボディ形状。カッティングとホログラムによるフラッシング効果で、ターゲットの捕食スイッチをON。釣果実績を重視したカラーラインナップ。
  • シーコンタクト マッキーベイト PT-9035 PRO:TRUST(プロトラスト)

    シーコンタクト マッキーベイト PT-9035

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    用途青物などのショアキャスティングゲームのターゲットをただ巻きするだけで魅了する。ブレードのフラッシングと波動がオートマチックにターゲットを誘います。フロントのツインアシストフックとテールのトリプルフックでフッキングもバッチリ。青物やシーバスだけでなくサーフでのフラットフィッシュにも有効です。
  • スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM30G-SK NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM30G-SK

    NB(日本ベアリング)
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)30サイズ30材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:64シリーズSM寸法W(mm)主要:1.85基本静定格荷重(N)C0:2740主要寸法D(mm)・45・D1:43主要寸法B(mm)44.5ボール条列6材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)1570寸法dr(mm)主要:30
  • スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM30GW-SK NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM30GW-SK

    NB(日本ベアリング)
    4,627税込5,090
    1個
    16日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)30サイズ30材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:123シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.85基本静定格荷重(N)C0:5490主要寸法D(mm)・45・D1:43主要寸法B(mm)89ボール条列6材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)2490寸法dr(mm)主要:30
関連キーワード
...