カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • 制御機器(200)
  • メカニカル部品(115)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 家電(36)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 照明(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 測定用品(17)
  • 農業機械(17)
  • 防犯用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 切削工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 建築金物(10)
  • テープ(9)
  • 事務用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 住設機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30w」の検索結果

関連キーワード
1,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウカラーマグネット 30mm 6個入りモノタロウ(20件のレビュー)
99税込109
1パック(6個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(17件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30ダイヤテックス(29件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ(0.3m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-M30-W JVC(ビクター)延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ(0.3m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-M30-WJVC(ビクター)
799税込879
1個
6日以内出荷
24金メッキの延長コードです。
コード長さ(m)0.3プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ヘッドホン:ステレオミニジャック 0.3m
気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)ダイヤテックス
639税込703特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系
強力カラーマグネット 30Φ TRUSCO強力カラーマグネット 30ΦTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 個別スイッチ マグネット エレコム電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 個別スイッチ マグネットエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ホワイトスイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32 ※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(個別スイッチ)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット間隔(mm)【差込口】57・35雷ガード埃防止シャッター
ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)NB(日本ベアリング)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質スチールシール
ボルトナット防錆キャップ JAPPYボルトナット防錆キャップJAPPY
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリカーボネート防水パッキン規格IPX7規格 EPDM黒
ポール用金具(バンド締め) PM・PMS 河村電器産業ポール用金具(バンド締め) PM・PMS河村電器産業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトナット防錆キャップ JAPPYボルトナット防錆キャップJAPPY
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM関連資料(7.56MB)
シェルタイプケース 摂津金属工業シェルタイプケース摂津金属工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
カラーマグネット ミツヤカラーマグネットミツヤ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質:再生PS樹脂40%,マグネット包装:収納便利なPSケース(フック式)色:白
ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュNB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
4,612税込5,073
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5)TAKIGEN(タキゲン)
761税込837
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160タキゲンコード31342
カラーマグネット30mm 10個入 ミツヤカラーマグネット30mm 10個入ミツヤ
369税込406
1箱(10個)
当日出荷
カラーマグネット直径30ミリの増量タイプです。磁着面には傷防止フィルム貼合です。
トラスコ品番356-1520材質再生PS樹脂40%、マグネット
GM-W スライドブッシュ(ダブル形) NB(日本ベアリング)GM-W スライドブッシュ(ダブル形)NB(日本ベアリング)
3,239税込3,563
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機サーキットプロテクタ CP51B形富士電機
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
ミニコンテナシリンダー・複動型 アインツミニコンテナシリンダー・複動型アインツ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。
幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154、引き:129
レベリングエレメント専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングエレメント専用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機サーキットプロテクタ CP52B形富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機サーキットプロテクタ CP53B形富士電機
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
多目的粘着マット 300×300 TWOWIN(ツーウィン)多目的粘着マット 300×300TWOWIN(ツーウィン)
31,980税込35,178
1箱(30枚×10シート)
当日出荷から翌々日出荷
従来のクリーン粘着マットをコンパクトに加工したもので、エアシャワー内など様々な場所と用途にお使いいただけます。
寸法(mm)300×300粘着力(g/25mm)180±40
木製額縁 IM30 フジカラー木製額縁 IM30フジカラー
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙厚手Vカットマット台紙
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhoneエレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
本体質量(g)約253使用地区日本
小型単板カメラ(白黒)38万画素 国際電気小型単板カメラ(白黒)38万画素国際電気
125,000税込137,500
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)最大523.5レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
ニコソーラーパワー 日恵製作所ニコソーラーパワー日恵製作所
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5)TAKIGEN(タキゲン)
367税込404
1個
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)170表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31340
高色再現性三板式カメラ 38万画素 国際電気高色再現性三板式カメラ 38万画素国際電気
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約300(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)センサータイプ1/2.9型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約330撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)200レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
ドブ ナミマルW(M30 大阪魂ドブ ナミマルW(M30大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法d(mm)33呼び30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)56
SUS カクW(M30 大阪魂SUS カクW(M30大阪魂
2,752税込3,027
1個
翌々日出荷
材質SUS種類内径(Φmm)33外径(Φmm)80厚さt(mm)6
炊飯器  ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン] NEOVE炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン]NEOVE
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ寸法(mm)234×274×205質量(kg)2.3消費電力(W)350定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1加熱方式電熱盤(ヒーター)モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
ポリ有結ゴルフネット 緑 25mm角目 2m×30m(Wタイプ) Dioポリ有結ゴルフネット 緑 25mm角目 2m×30m(Wタイプ)Dio
32,980税込36,278
1本
10日以内出荷
ゴルフ・野球などスポーツ練習用としてご使用頂けます。花壇のフェンス・荷物の保安ネット・ベランダの防鳥など、アイデア次第であらゆるシーンに活躍します。
トラスコ品番127-2835長さ(m)30幅(m)2目合い(mm)25
3カ-W ナミマルW(M30 大阪魂3カ-W ナミマルW(M30大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法d(mm)33呼び30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)56
映像監視ソフト(ライブ用)ライセンス i-PRO映像監視ソフト(ライブ用)ライセンスi-PRO
41,980税込46,178
1式
8日以内出荷
WV-ASM30UXは、LAN(ネットワーク)に接続された、複数台のi-PRO社製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークビデオエンコーダー、ネットワークカメラの画像をMicrosoft Windows上で表示するソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、カメラの画像をPCのモニターにライブ表示したり、シーケンス表示したりすることができます。PTZタイプカメラのライブ画面上で、マウス操作にてPTZ操作可能です。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版インターフェース100/1000 Mbps のネットワークポートを有することメモリー8GB以上画面仕様1280×800ピクセル以上の解像度(ライブモニタは1920×1080ピクセルの解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨)登録範囲レコーダー登録数/エンコーダー登録数:最大100台/最大64台、シーケンス登録数:最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)、ネットワーク障害ログ・システムログ登録件数(表示件数):最大1000件(最大1000件)、操作ログ登録件数(表示件数):最大100000件(最大1000件)カメラ登録数最大256台/最大400グループハードディスク3GB程度必要対象CPU形式Intel(R) Core(TM) i5-7500 以上 Intel(R) Core(TM) i7-7700 以上、Core i7 推奨条件:3M 以外の全方位ネットワークカメラ使用時、Full HD を超える解像度使用時、画像圧縮方式H.265 カメラ使用時
(RG1)ボルト M10X30 W2 スバル(RG1)ボルト M10X30 W2スバル
169税込186
1個
5日以内出荷
テーパーW(チャンネルヨウM30-5゜ 大阪魂テーパーW(チャンネルヨウM30-5゜大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質寸法d(mm)32呼びM30寸法D(mm)58寸法T(mm)8
S45C ハイテンションW(M30 大阪魂S45C ハイテンションW(M30大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)33呼びM30寸法t(mm)6寸法D(mm)58
関連キーワード
...