1,474件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-8~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-8~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-6~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

WAKO(和光商事)Vine 延長ポール
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール 材質アルミニウム 長さ(m)1.55~2.18
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KL32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32F SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
8,198 税込9,018
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32F SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C32F SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
1個
7,198 税込7,918
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
7,198 税込7,918
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32-2 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2UZ32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32-150 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32-5 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-300 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32-1 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32-5 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ 材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン 使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100 保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1099 アズワン品番65-8034-29
1個
54,980 税込60,478
欠品中

提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-12~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-18~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-13~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管 寸法M(mm)22×1.5 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅 仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)