1,474件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM32) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-15~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

MY1M32-1500-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1500 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

MGPM32-152Z-M9PW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-152Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)152 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9PW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)



MGPM32-15-RN-M9BAL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-15 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(R) ロッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

スライドユニット  CDPXWM SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
作動方式複動両ロッド
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM32-150~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


プラットホームシリンダ CXT M32 SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)



CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDBXWM32) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

その他(CDPXWM32-1~) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7022-18
1セット(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

ガイド付薄形シリンダ MGPM32-1 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1500-~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-15Z SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MG Series(MGPM32-15) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM32 SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-15Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


スライドユニット CDBX SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1750種類の商品があります)




スライドユニット (CDBXWM32-1~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1500L~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種GIGABYTE M32Q 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440) 特性のぞき見防止180度
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷

MG Series(MGPM32-150AZ) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1500A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動
1個
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-15AZ) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-150 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷