カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,719)
  • ねじ・ボルト・釘(2,090)
  • 制御機器(1,340)
  • 農業機械(929)
  • メカニカル部品(928)
  • 切削工具(821)
  • 機構部品(428)
  • 測定用品(338)
  • 物流用品(332)
  • 自動車純正部品(326)
  • 油圧機器・油圧ホース(325)
  • 電気材料(293)
  • FA担当者のオススメ新商品(263)
  • 科学研究・開発用品(262)
  • パソコン/周辺機器(250)
  • バイク純正部品(249)
  • 空調・照明・電設資材(232)
  • 作業工具(207)
  • 配管・水廻り設備部材(198)
  • 建築金物(139)
  • バイク部品(112)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(99)
  • オフィス家具(92)
  • 作業服(81)
  • 電動工具(78)
  • 研磨材(77)
  • 医療(73)
  • 家電(70)
  • 自動車補修部品(67)
  • カー用品(52)
  • 自転車部品(50)
  • 清掃用品(46)
  • 学童・教育用品(46)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 事務用品(42)
  • 縫製用品(41)
  • トラック純正部品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 梱包用品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 卓上消耗品(30)
  • 塗料(30)
  • 防犯用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 安全標識(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • テープ(22)
  • 溶接用品(22)
  • 保管用品(20)
  • 救急・衛生(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 介護用品(18)
  • 防災用品(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 安全用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 空圧工具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 厨房用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 安全保護具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 日用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「m32」の検索結果

25,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R2テープカッターM32用リール コクヨR2テープカッターM32用リールコクヨ(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合本体R2T-M32B/R材質PP繰り返し・詰め替え対応
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
トラスコ品番225-0198質量(g)3020
ガスケット シリンダー 12191-GBJ-M32 ホンダガスケット シリンダー 12191-GBJ-M32ホンダ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型LAMP(スガツネ工業)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
ピン 90249-07M32 YAMAHA(ヤマハ)ピン 90249-07M32YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スプリング トーション 90508-08M32 YAMAHA(ヤマハ)スプリング トーション 90508-08M32YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-09M32 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-09M32YAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1個
3日以内出荷
Lブラケット MB-M32 TAKEX(竹中エンジニアリング)Lブラケット MB-M32TAKEX(竹中エンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンビネーションセンサー SHA-M32 TAKEX(竹中エンジニアリング)コンビネーションセンサー SHA-M32TAKEX(竹中エンジニアリング)
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
ブラック質量(g)約260出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz保護等級IP54使用周囲温度(℃)-20~+60検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3.2(最大取付)材質(外周部)樹脂
AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ホ-ス (L2500) 90445-13M32 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L2500) 90445-13M32YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ハーネス インストルメント (M032) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (M032)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M32 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
位置決めナットM32 TOTO位置決めナットM32TOTO
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ワツシヤ,プレ-ト(6J0) 90202-24M32 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ,プレ-ト(6J0) 90202-24M32YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
スピードナット(M32) TOTOスピードナット(M32)TOTO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-45~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-45~)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
プラットホームシリンダ CXT M32 SMCプラットホームシリンダ CXT M32SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
締付ナットM32 TOTO締付ナットM32TOTO
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365材質ポリプロピレングレーアズワン品番65-7363-19
位置決ナットM32 TOTO位置決ナットM32TOTO
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TNSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TFSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
メディカルウォーク WK M032 グレー アサヒシューズメディカルウォーク WK M032 グレーアサヒシューズ
12,980税込14,278
1足
4日以内出荷
歩行時ひざへの負担を軽減する。ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。幅広4E。通気性に優れたカップインソール(取り外し可能)。脱ぎ履きがしやすい内側ファスナー。
質量(g)約370 ※26.0cm・片足の重量です。靴底合成底素材合成繊維/人工皮革ヒール(cm)約5.5足囲4E
メディカルウォーク WK M032 ネイビー アサヒシューズメディカルウォーク WK M032 ネイビーアサヒシューズ
12,980税込14,278
1足
4日以内出荷
歩行時ひざへの負担を軽減する。ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。幅広4E。通気性に優れたカップインソール(取り外し可能)。脱ぎ履きがしやすい内側ファスナー。
質量(g)約370 ※26.0cm・片足の重量です。靴底合成底素材合成繊維/人工皮革ヒール(cm)約5.5足囲4E
(ML268)CABLE GLAND (M32) 三菱ふそう(ML268)CABLE GLAND (M32)三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
会議テーブル ハイ YSF-7651 M32# 不二貿易会議テーブル ハイ YSF-7651 M32#不二貿易
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)甲板:30構造甲板:ハニカム構造天板耐荷重(kg)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700折りたたみ寸法(mm)1800×450×90
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
会議テーブル ロー YSF-7650 M32# 不二貿易会議テーブル ロー YSF-7650 M32#不二貿易
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
幅(mm)1800厚さ(mm)甲板:30高さ(mm)330奥行(mm)450構造甲板:ハニカム構造天板耐荷重(kg)25折りたたみ寸法(mm)1800×450×90
ケーブルグランド 径:M32 リタールケーブルグランド 径:M32リタール
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:15mm●最小ケーブル径:21mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7425-33
メディカルウォーク WK M032 ブラック アサヒシューズメディカルウォーク WK M032 ブラックアサヒシューズ
12,980税込14,278
1足
4日以内出荷
歩行時ひざへの負担を軽減する。ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。幅広4E。通気性に優れたカップインソール(取り外し可能)。脱ぎ履きがしやすい内側ファスナー。
質量(g)約370 ※26.0cm・片足の重量です。靴底合成底素材合成繊維/人工皮革ヒール(cm)約5.5足囲4E
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズFesto
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1 バルブアクチュエータは、バルブボディの電気的作動に使用します。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますバルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 1
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MD-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7467アズワン品番65-7985-98
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477アズワン品番65-7986-81
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズFesto
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1 は、角型プラグ接続で、バルブボディの電気的作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7506アズワン品番65-8009-43
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-800H~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-800H~)SMC
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)800
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 フエニックス・コンタクトスリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32フエニックス・コンタクト
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のダブルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-3938アズワン品番65-7757-83
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-180~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-180~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)180
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-100~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-100~)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
...
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
"m32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷