カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(13,345)
  • 大阪魂(1,669)
  • BIGM(丸山製作所)(844)
  • RS PRO(280)
  • ホンダ(261)
  • エスコ(256)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(234)
  • コガネイ(222)
  • MAZDA(マツダ)(216)
  • KITO(キトー)(165)
  • CKD(144)
  • Hirschmann Test & Measurement(141)
  • Festo(132)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
  • サンドビック(113)
  • STMicro(110)
  • タンガロイ(103)
  • イスカル(102)
  • 三ツ星ベルト(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m32」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm

    モノタロウ(420件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(301件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウ

    ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
    用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様3本足粒度#220シャンク径(Φmm)7販売区分業務用
  • 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm

    モノタロウ(53件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    寸法(mm)20×520砥材アルミナベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材金属販売区分業務用
  • ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ

    ケーブルカッター ラチェット式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ラチェット式ですので便利です。
    用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
  • 物干しハンガー 角型 32ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー 角型 32ピンチ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    32ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
    用途物干しの固定に材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約615×297×370質量(g)約397ピンチ数32
  • ネットマジックディスク モノタロウ

    ネットマジックディスク

    モノタロウ(5件のレビュー)
    249税込274
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。 網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
    用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ基材ポリアミド(網状)外径(Φmm)125
  • 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 モノタロウ

    砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    699税込769
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。粒度#220販売区分業務用
  • ウインドシールリムーバー セット モノタロウ

    ウインドシールリムーバー セット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
    用途フロントガラス交換の際にセット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3)販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))全長(mm)181質量(kg)2.14タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1288/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)350~950使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(134件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(197件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステルブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(62件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • 3層プリーツ サージカルマスク モノタロウ

    3層プリーツ サージカルマスク

    モノタロウ(3件のレビュー)
    699税込769
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「JIS T9001医療用マスク クラスⅢ適合審査合格品」の3層構造のサージカルマスクです。適合番号M32210003(日衛連が運用するJIS適合審査です)。人工血液バリア性に優れており、防水性・安全性が高い3層構造のサージカルタイプです。フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない4mm平ゴム仕様です。 ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
    用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに仕様ゴム/平ゴム4mm種別サージカル材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状プリーツ型入数(枚)50寸法(縦×横)(mm)175×95認定番号M32210003適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅢひもタイプ耳かけ式