カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m32d-dc」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機YAGレーザ集光レンズ NYシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。
ドライブレコーダー(建設重機用) エスコドライブレコーダー(建設重機用)エスコ
53,000税込58,300
1セット
当日出荷
無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)アズワン品番65-2195-47
TTUP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTUP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9
TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTU形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
歯幅(T)(mm)32寸法L(mm)41締付トルク(N・m)8.3
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
歯幅(T)(mm)6.5寸法L(mm)45外径Do(Φmm)154.5割出歯数15締付トルク(N・m)8.3
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)11.9寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸形コネクタMurrelektronik Limited
10,400税込11,440
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
物干しハンガー 角型 32ピンチ モノタロウ物干しハンガー 角型 32ピンチモノタロウ(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
32ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
用途物干しの固定にピンチ数32材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約615×297×370質量(g)約397
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-250M SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-250MSMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2D32 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2D32SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2D32) SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2D32)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2D SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2DSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D32-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら