こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 066
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
特長約9cmの立ち襟、カンガルーポケット付き、裾ゴム入りで裾のバタツキを解消
混率(%)ポリエステル100
加工撥水コーティング加工/裏アクリルコーティング加工
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)45
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC68
ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力17.7kVA(16.0kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
部品名称スプリングピン
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.93MB)
図解NoMGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.42、GR16-M ベベルギヤケース部品_No.150、FHD-350CM 操向レバー1部品_No.33、FHD-300CM 操向レバー1部品_No.33、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.41
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.9MB)
図解NoFHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.18、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.30A、GR16-M 安全フレームサポート、フェンダ後カバー部品_No.100、MGC-E300 デンソウヒン(モータ,バッテリ)部品_No.31、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.27A、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.16、FHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.14、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.14、GR16-M ステップ部品_No.80、FHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.13、FHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.18、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.36、FHD-301CM フレーム、バッテリ部品_No.13、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.38、GR16-M ラジエータ部品_No.50、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.16
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB)
図解NoFHD-350CM 操向、ドライブ2部品_No.6、FHD-300CM 操向、ドライブ1部品_No.6、FHD-301CM ブレーキ1部品_No.6、FHD-300CM 操向、ドライブ2部品_No.6、FHD-301CM ブレーキ2部品_No.6、FHD-350CM 操向、ドライブ1部品_No.6、FHD-351CM ブレーキ2部品_No.6、GR16-M PTOシフトフォーク部品_No.70、FHD-351CM ブレーキ1部品_No.6
1個
¥76
税込¥84
7日以内出荷
部品名称ジクサークリツプ
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.57MB) 展開図27(1.49MB) 展開図28(1.97MB) 展開図29(1.97MB) 展開図30(1.52MB) 展開図31(1.54MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoMS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.53、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.116、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.53、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.86、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.17、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.116、MGC-603R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.18、GR16-M 主変速ロッド部品_No.70、FHD-350CM 操向レバー1部品_No.17、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.98、MGC-604R-1 ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.16など
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連キーワード