カテゴリ

  • 農業機械(614)
  • ねじ・ボルト・釘(525)
  • FA担当者のオススメ新商品(168)
  • メカニカル部品(158)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 制御機器(107)
  • 機構部品(95)
  • 切削工具(64)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 測定用品(57)
  • 電気材料(49)
  • 自動車補修部品(38)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 縫製用品(34)
  • 作業服(33)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 作業工具(25)
  • 事務用品(22)
  • 建築金物(20)
  • バイク部品(18)
  • 物流用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 自転車部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • テープ(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 電動工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • カー用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 塗料(9)
  • 溶接用品(9)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m37」の検索結果

2,503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J ICOM(アイコム)

    アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J

    ICOM(アイコム)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度
    付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。感度スケルチ:-12dBμ Typ.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7連続使用時間(時間)約12消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)防塵防水性能IP57送信出力5W、1Wスピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)変調方式リアクタンス変調電波型式F3E
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(141件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

    大阪魂(49件のレビュー)
    539税込593
    1パック(18個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • 割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(42件のレビュー)
    629税込692特価
    1パック(13個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • MHDPPK-M-37-K MH CONNECTORS

    MHDPPK-M-37-K

    MH CONNECTORS
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器

    ディスクカッター専用替カッターマット

    カール事務器(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(4本)
    当日出荷
    ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
    材質PVC
  • ショウブラインM-37 ショーワ

    ショウブラインM-37

    ショーワ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(1個)
    当日出荷
    プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
    用途温水暖房システムトラスコ品番421-3505材質主成分/プロピレングリコール質量(kg)21.3桃色透明容量(kg)20pH値7.1~8.1
  • ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)

    大阪魂(32件のレビュー)
    679税込747特価
    1パック(13個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理クロメート
  • (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(6件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1箱(1800個)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
  • ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 細字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯
  • ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡR型 平面マガリ

    マサル工業(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
    用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
  • ループワイヤー吊10 ベルク

    ループワイヤー吊10

    ベルク(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    699税込769特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1箱(2200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(1200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 刈払機用 肩掛けバンド  シングル SUN UP

    刈払機用 肩掛けバンド シングル

    SUN UP
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
    用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM質量(g)205
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
    用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
  • ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 (網タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
  • E形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    E形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(34個)
    当日出荷
    材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
  • 12.7sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
  • (+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

    大阪魂(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(1800個)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(27件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
  • 19.0sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
...
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37
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
"m37" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷