カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • 切削工具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自転車部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「m371」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波アナログウォッチ クレファー(CREPHA)電波アナログウォッチクレファー(CREPHA)
3,989税込4,388
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
時刻合わせの必要がない電波時計です。ビジネスでもプライベートでも使用できるオーソドックスなデザインです。10年電池、3気圧防水。
機能10年電池使用電池CR2032防水性3気圧防水
タップ TF-M-DNCF タンガロイタップ TF-M-DNCFタンガロイ
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TP-M-DNBM タンガロイタップ TP-M-DNBMタンガロイ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TP-M-DNBH タンガロイタップ TP-M-DNBHタンガロイ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
その他【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】10、【TP】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TS-M-DNCH タンガロイタップ TS-M-DNCHタンガロイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)GB070
タップ TS-M-DNCM タンガロイタップ TS-M-DNCMタンガロイ
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TS-M-DNCS タンガロイタップ TS-M-DNCSタンガロイ
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】12、【TP】1RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TT-M-DNCG タンガロイタップ TT-M-DNCGタンガロイ
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びしやすいペットボトルホルダー リブプラス持ち運びしやすいペットボトルホルダーリブプラス
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
長さ調整できるショルダーストラップとハンドル付きで持ち運びしやすい。300mlから650ml対応の高さ調整できるアジャスター付き。
材質本体 / ステンレス鋼(アクリル粉体塗装)、カバー / ポリプロピレン・シリコーンゴム、ハンドル / ナイロン、アジャスター / ポリプロピレン、ショルダーストラップ/ポリエステル(留め具:亜鉛合金)質量(g)380寸法(cm)(ハンドル収納時)10.5×8.9×17.5
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
Telemecanique SensorsXCSM3715L1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM3715L1TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 32.4mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
[キャノン]インクカートリッジ EA759Xシリーズ エスコ[キャノン]インクカートリッジ EA759Xシリーズエスコ
1,510税込1,661
1個ほか
3日以内出荷
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
TE Connectivity コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.5mm 3列 316371-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.5mm 3列 316371-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個
5日以内出荷
長さ(mm)27.5幅(mm)21.7ピッチ(mm)2.5極数24シリーズMULTILOCK 040 II材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品II MULTILOCKコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.5mm 3列 316371-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.5mm 3列 316371-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)27.5幅(mm)21.7ピッチ(mm)2.5極数24シリーズMULTILOCK 040 II材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品II MULTILOCKコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 プランジャXCSM3710L5 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 プランジャXCSM3710L5TELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、金属製エンドプランジャ、Zamak ボディ、ヘッドの各製品を、ケーブル配線済みの 5 m の位置に収めています。常時開コンタクト x 1、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1367アズワン品番65-7829-96
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
12,400税込13,640
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
19,400税込21,340
1巻
当日出荷から10日以内出荷
Uナット(M5) BIGM(丸山製作所)Uナット(M5)BIGM(丸山製作所)
57税込63
1個
7日以内出荷
図解NoMHT451 本体、刈刃詳細部品 Uナット(M5)_No.37、MHT371 本体、刈刃詳細部品 Uナット(M5)_No.37
ナベコネジ(M5X25) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(M5X25)BIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
7日以内出荷
図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 ナベコネジ(M5X25)_No.14、MHT451 本体、刈刃詳細部品 ナベコネジ(M5X25)_No.14
ナベP2(M5X18) BIGM(丸山製作所)ナベP2(M5X18)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 ナベP2(M5X18)_No.36、MHT370 本体部品 ナベP2(M5X18)_No.35、MHT450 本体部品 ナベP2(M5X18)_No.35、MHT451 本体、刈刃詳細部品 ナベP2(M5X18)_No.36
フランジナット(M4) BIGM(丸山製作所)フランジナット(M4)BIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 フランジナット(M4)_No.26、MHT370 本体部品 フランジナット(M4)_No.16、MHT451 本体、刈刃詳細部品 フランジナット(M4)_No.26、MHT450 本体部品 フランジナット(M4)_No.16
ナベコネジ(M4X16) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(M4X16)BIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 ナベコネジ(M4X16)_No.28、MHT451 本体、刈刃詳細部品 ナベコネジ(M4X16)_No.28
スナップ釦ストレッチ長袖ポロ 小倉屋スナップ釦ストレッチ長袖ポロ小倉屋
3,790税込4,169
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
素材鹿の子 ポリエステル100%
TrakMates 2Dコードチューブ96 ラック BMシリーズ Thermo Fisher ScientificTrakMates 2Dコードチューブ96 ラック BMシリーズThermo Fisher Scientific
75,039税込82,543
1個(960本)
18日以内出荷
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ96 -185℃(液体窒素気相)使用可能ラックフタはポリカーボネイト製なので優れた耐久性チューブ底部に2次元バーコード(Data Matrix 方式)が組み込んであり、多量管理も容易チューブはV底になっており、サンプルを無駄なく使用付属の6角レンチを使い、容易に特定のチューブをラックから引き抜くことや、チューブに手を触
スクールライン 漢字A5練習帳 日本ノートスクールライン 漢字A5練習帳日本ノート
139税込153
1冊
4日以内出荷
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
サイズA5マス数100漢字練習罫100字グリーン購入法適合科目漢字練習再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイトタイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら