カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(974)
    • 小ねじ(230)
    • 六角穴付ボルト(97)
    • 座金組込ねじ(259)
    • 六角ボルト(3)
  • 測定用品(17)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(799)
  • エスコ(21)
  • TRUSCO(5)
  • 日産ネジ(68)
  • コノエ(4)
  • 廣杉計器(22)
  • ボーセイ(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 日本パワーファスニング(6)
  • PEM(6)
  • ボサード(4)
  • WATERS(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • 第一測範(3)
  • ファブエース(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • OHSATO(大里)(2)
  • サイマコーポレーション(1)
長さ(mm)
  • 3(49)
  • 4(616)
  • 5(145)
  • 6(187)
  • 7(20)
  • 8(191)
  • 10(192)
  • 12(167)
  • 14(110)
  • 15(146)
  • 16(130)
  • 18(88)
  • 20(141)
  • 22(45)
  • 25(83)
  • 30(68)
  • 35(35)
  • 40(35)
  • 45(22)
  • 50(11)
ねじの呼び
  • M1.4(9)
  • M1.6(8)
  • M1.7(21)
  • M3(887)
  • M4(28)
  • M5(6)
  • M6(3)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(253)
頭部形状
トラス(45)
頭部形状
バインド(65)
頭部形状
フランジボタン(9)
頭部形状
ボタン(35)
頭部形状
丸皿(16)
頭部形状
低頭(47)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(121)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(27)
頭部形状
極低頭(11)
頭部形状
(63)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(7)
  • ステンレスすべて(110)
  • SUS304(88)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(7)
  • PEEK(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(797)
  • SCM435(184)
  • SCM440(26)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(38)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(17)
取付穴形状
ピン6ロブ(13)
取付穴形状
プラスマイナス(26)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(14)
取付穴形状
六角穴(286)
取付穴形状
十字穴(416)
すりわり・ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価ブラック(87)
  • 3価ホワイト(90)
  • SC(8)
  • アロック(15)
  • カラー(8)
  • クロメート(79)
  • クローム(53)
  • スズコバルト(30)
  • ゼロクローム(26)
  • ダクロ(8)
  • ニッケル(118)
  • ノンクローム(54)
  • パーカー(6)
  • ブラック(21)
  • ユニクロ(77)
  • 亜鉛黒(69)
  • 生地(25)
  • 茶ブロンズ(14)
  • 黒染め(76)
  • 黒色酸化皮膜(54)
3価ブラック・3価ホワイト・SC・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・生地・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5
  • 0.35(72山)(84)
  • 0.4(466)
  • 0.45(56山)(421)
  • 0.6(112)
  • 0.63(40山)(157)
  • 0.7(36山)(4,923)
  • 0.75(73)
  • 0.79(32山)(156)
  • 0.8(580)
  • 0.9(28山)(101)
  • 1(463)
  • 1.05(24山)(172)
  • 1.25(341)
  • 1.27(20山)(90)
  • 1.41(18山)(532)
  • 1.5(282)
  • 1.58(16山)(362)
  • 1.75(202)
  • 2(79)
ねじ穴寸法
  • No.1(61)
  • No.2(337)
  • T6(4)
  • T10(23)
No.1・No.2・T6・T10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 ねじ」の検索結果

991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)ボーセイ
52,400税込57,640
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)ボーセイ
52,400税込57,640
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
26,570税込29,227
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
26,570税込29,227
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)ボーセイ
22,280税込24,508
1箱(1000本)
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
7,980税込8,778
1袋(1000本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
ステンメッキ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂ステンメッキ(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
9,427税込10,370
1袋(2500個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
BC(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂BC(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
7,794税込8,573
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
クロメート(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂クロメート(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
5,812税込6,393
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
5,812税込6,393
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
BK ステン(+)トラス D8 オオアタマ 大阪魂BK ステン(+)トラス D8 オオアタマ大阪魂
16,278税込17,906
1袋(2000個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
GBステン(+)トラス D8 オオアタマ 大阪魂GBステン(+)トラス D8 オオアタマ大阪魂
667税込734
1袋(54個)ほか
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
ノンクロ-B(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベコ(ホソメP0.5大阪魂
10,240税込11,264
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチP(mm)0.5
ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5大阪魂
8,540税込9,394
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチP(mm)0.5
サビナイBSUS+ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂サビナイBSUS+ナベコ(ホソメP0.5大阪魂
16,952税込18,647
1袋(500個)
9日以内出荷
十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法q(mm)2.03ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1袋(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS316ナイロンN(1シュ 大阪魂SUS316ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X20P0.5 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X20P0.5大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X15P0.5 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X15P0.5大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
3カ-B HSクボミ-ホソメP0.5HSクボミ-ホソメP0.5 大阪魂3カ-B HSクボミ-ホソメP0.5HSクボミ-ホソメP0.5大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ
180税込198
1袋(16本)
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1箱(2000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO
549税込604
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 工作用測範社(JPG)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 検査用測範社(JPG)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 工作用測範社(JPG)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
9,998税込10,998
1袋(1000本)
翌々日出荷から30日以内出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状なべ
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
6,998税込7,698
1袋(1000本)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
3,398税込3,738
1箱(500本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら